FESTO MANUEEL HEFBOOMVENTIEL VHEF-HS-M52-M-G14 4165856

Handhefboomklep VHEF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VHEF-HS-M52-M-G14
Rubix:05133133
Fabrikant:4165856
EAN:4052568291419
FESTO MANUEEL HEFBOOMVENTIEL VHEF-HS-M52-M-G14 4165856
Technische samenvatting
Typehandhefboomklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MANUEEL HEFBOOMVENTIEL VHEF-HS-M52-M-G14 4165856


Handmatig bediende kleppen worden gebruikt in alle industriële sectoren en in de handnijverheid. Ze worden gebruikt om eenvoudige processen uit te voeren, zoals het klemmen of sluiten van veiligheidsdeuren. Afhankelijk van de vereiste aansturing (duwen, roteren/draaien of kantelen) worden de kleppen al dan niet gereset. De kleppen worden rechtstreeks aangestuurd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehandhefboomklep
Aantal poorten5
Volumestroom1200 l/min
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
165,81 excl. BTW
/ stuk
200,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen