FESTO AANSLUITBLOK CPE18-PRS-3/8-6 543843

Verdeler

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CPE18-PRS-3/8-6
Rubix:05126460
Fabrikant:543843
EAN:4052568091729
FESTO AANSLUITBLOK CPE18-PRS-3/8-6 543843
Technische samenvatting
Typeklemmenblok voor cpe
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPE18-PRS-3/8-6 543843


Basisverdeler CPE18-P1-5/3E-1/4 Hoge montagedichtheid, met CNOMO connector. Ventielfunctie=5/3 uitlaat, Werkingsmodus=Via besturingsinterface volgens ISO 15218, Breedte=18 mm, Normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=2,5 - 10 bar

Sterke punten

  • Universele individuele klep
  • Hoge doorstroomsnelheid in verhouding tot de grootte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht919 g
Typeklemmenblok voor cpe
Aantal poorten3
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
73,04 excl. BTW
/ stuk
88,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen