FESTO MANUEEL HEFBOOMVENTIEL VHEF-HS-B52-G18 4165863

Handhefboomklep VHEF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VHEF-HS-B52-G18
Rubix:05133128
Fabrikant:4165863
EAN:4052568291488
FESTO MANUEEL HEFBOOMVENTIEL VHEF-HS-B52-G18 4165863

Technische samenvatting

Typehandhendelklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MANUEEL HEFBOOMVENTIEL VHEF-HS-B52-G18 4165863


Handmatig bediende kleppen worden gebruikt in alle industriële sectoren en in de handnijverheid. Ze worden gebruikt om eenvoudige processen uit te voeren, zoals het klemmen of sluiten van veiligheidsdeuren. Afhankelijk van de vereiste aansturing (duwen, roteren/draaien of kantelen) worden de kleppen al dan niet gereset. De kleppen worden rechtstreeks aangestuurd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehandhendelklep
Aantal poorten5
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom750 l/min
Drukbereik-0,95/10 bar
€ 132,65 excl. BTW
/ stuk
€ 160,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen