SMC 2/2 VENTIEL VXD262NZ3AA

Procesventielen VXD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VXD262NZ3AA
Rubix:05297959
Fabrikant:VXD262NZ3AA
SMC 2/2 VENTIEL VXD262NZ3AA
Technische samenvatting
Type2/2-weg magneetventiel
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXD262NZ3AA


Elektrisch Bediend 2 Poorts Ventiel, Piloot Gestuurd, Enkele Unit
Maat - Kleptype: 6 (25A - N.C.)
Vloeistof: 2 (voor water)
Materiaal behuizing - Poortgrootte - Doorlaatdiameter: N (C37 (messing) - 1 - ø25)
Spanning - Elektrische ingang: Z (Andere spanningen en elektrische opties)
Speciale spanning: 3A (24 VDC - DIN-aansluiting)
Andere opties: A (G)
EPDM Specificatie: Geen
Beugel/Elektrische ingangsrichting
(Opties voor EPDM): Geen/Standaard
Beugel: Geen
Elektrische ingangsrichting
(Opties voor beugel): Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1390 g
Type2/2-weg magneetventiel
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
95,35 excl. BTW
/ stuk
115,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen