ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-AL-63-M12-D-PL

Handknoppen, aluminium

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-AL-63-M12-D-PL
Rubix:A0575706
Fabrikant:6336-AL-63-M12-D-PL
EAN:4045525334151
ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-AL-63-M12-D-PL
Technische samenvatting
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-AL-63-M12-D-PL


Handknoppen, aluminium

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht104 g
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Diameter63 mm
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,08 excl. BTW
/ stuk
33,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

Select varianten (33)