KIPP STERGREEP KUNSTSTOF DIN6336 K0155.706X10
Stergrepen met borgband vergelijkbaar met DIN 6336, buitendraad, vorm LS
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0155.706X10
Rubix:A0545740
EAN:4059245051823



Productdetails : KIPP STERGREEP KUNSTSTOF DIN6336 K0155.706X10
Materiaal: stervormige handgreep van thermoplast, schroefdraadbout van staal. Borgband van elastisch TPU. Uitvoering: schroefdraadbout verzinkt en blauw gechromateerd. Opmerking: Δ Voeg hier de gewenste kleur van de kap toe. Bij een zwarte kap is geen kleurcode nodig. Door de borgband kan de stervormige handgreep onverliesbaar aan een basislichaam worden bevestigd. De stervormige handgreep blijft in de directe omgeving van het voorwerp. Hierdoor kan de montage/demontage van de stervormige handgreep eenvoudiger en zonder verlies worden uitgevoerd. Montage: Montage uitvoeren terwijl de band niet is gespannen. Let op of de schroef is in- of uitgedraaid.
Stergreep D1=25 M6X10 m. Borgband - LS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 9 g |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,57 excl. BTW
/ stuk
€ 3,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen