Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-40-M8-E
Rubix:A0583102
Fabrikant:DIN 6336-GG-40-M8-E
EAN:4045525334519





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-GG-40-M8-E
Handknoppen, gietijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 69 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Ijzer |
| Diameter | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,11 excl. BTW
/ stuk
€ 8,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen