ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.63 P-M8X25

Verstelbare handgreep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Elesa+Ganter:MRX.63 p-M8x25
Rubix:A0571031
Fabrikant:141521
EAN:4045525266346
ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.63 P-M8X25
Technische samenvatting
Lengte73 mm
Materiaal/afwerkingtechnopolymeer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.63 P-M8X25


Bijzonder geschikt wanneer de draaihoek van de hendel beperkt is door ruimtegebrek.

Sterke punten

•Absolute elektrische isolatie voor de operator
Comfortabelere hendelontgrendeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht31 g
Lengte73 mm
Materiaal/afwerkingtechnopolymeer
Diameter23 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,26 excl. BTW
/ stuk
5,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

Select varianten (27)