Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-80-B16-C
Rubix:A0583688
Fabrikant:DIN 6336-GG-80-B16-C
EAN:4045525334946





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-GG-80-B16-C
Handknoppen, gietijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 542 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Ijzer |
| Diameter | 80 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,74 excl. BTW
/ stuk
€ 20,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen