Referenties
3M:05791
Rubix:A0846857
Fabrikant:7000034317
EAN:04046719101894

Productdetails : 3M TRIZACT HOOKIT HANDSCHUURPAD 150 MM 05791
Met de 3M Hand Pad kunt u onze Hoo Kit-schijven gebruiken met de nauwkeurige controle die alleen handmatig schuren kan bieden. Dankzij ons Hoo Kit-bevestigingssysteem kunnen schuurschijven gemakkelijk worden verwisseld zonder los te raken tijdens het schuren, afwerken of andere handmatige toepassingen.
Sterke punten
•Ontworpen voor gebruik met 3M-klittenbandbevestiging
Geschikt voor schijven met een diameter van 6 inch voor handmatig schuren
Zacht schuimrubber verdeelt de druk gelijkmatig over het schuuroppervlak
Een band van 1 inch zorgt ervoor dat de pad comfortabel om de hand blijft zitten
Geschikt voor schijven met een diameter van 6 inch voor handmatig schuren
Zacht schuimrubber verdeelt de druk gelijkmatig over het schuuroppervlak
Een band van 1 inch zorgt ervoor dat de pad comfortabel om de hand blijft zitten
Toepassingen
Mengen; fijne afwerking; handmatig schuren; verwijderen van verfdefecten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 40,6 g |
| Type | handpad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,79 excl. BTW
/ stuk
€ 20,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen