3M 07904 S/B CF-SR PRE-CUT HANDPAD 150X115 A-VERY FINE GRIJS
Handpad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:07904
Rubix:23204846
Fabrikant:7100182225

Documenten
Productdetails : 3M 07904 S/B CF-SR PRE-CUT HANDPAD 150X115 A-VERY FINE GRIJS
Scotch-Brite Hand Pads voorgesneden op een rol, combineren flexibiliteit met effectieve snijwerking en precieze handcontrole om zware schoonmaakklussen te klaren of fijne afwerkresultaten te produceren, gebruik na gebruik. Zeer fijn schuurpapier van aluminiumoxide snijdt snel en fijn en laat een glad, afgewerkt oppervlak achter. Gebruik Scotch-Brite Hand Pad Pre-Cut on a Roll voor vele taken en op een grote verscheidenheid aan materialen. Onze handpads worden geleverd in de vorm van een rol, voorgesneden op regelmatige afstanden voor het gemak. Ze geven na elk gebruik een fijn afwerkingsresultaat en zijn een sterk alternatief voor staalwol, staalborstels, schuurpapier en andere non-woven producten voor zware reinigingsklussen of afwerkingswerkzaamheden. De pads combineren flexibiliteit met een effectieve snijwerking, precieze handbediening en in tegenstelling tot staalwol zullen ze tijdens en na gebruik niet versnipperen, roesten of fijne metaalsplinters veroorzaken. De handpads reinigen, finishen, nerven, denibben en ontvetten. Onze zeer fijne schuurmiddelen van aluminiumoxide snijden snel en fijn en laten een glad, afgewerkt oppervlak achter. Het open geweven materiaal is bestand tegen belasting en kan droog, met water of oplosmiddelen worden gebruikt en kan worden schoongespoeld voor hergebruik. De pads kunnen gebruikt worden met een handpadblok voor gelijkmatige afwerking, of op een in-line schuurmachine om grote oppervlakken te bewerken. Scotch-Brite industriële schuurproducten zijn unieke oppervlaktebehandelingsproducten met schuurmiddelen verwerkt in non-woven nylon of andere synthetische vezels. De combinatie van schuurmiddelen in de vezels creëert een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Het open geweven materiaal is bestand tegen belasting en zorgt ervoor dat de schuurmineralen met hoge prestaties blijven snijden door verstopping van de vezels te beperken. De handpads kunnen gevouwen, gestapeld of gerold worden voor een effectieve reiniging of conditionering van vlakke, onregelmatige of geronde oppervlakken.
Sterke punten
-Superieur alternatief voor staalwol, staalborstels, schuurpapier en andere non-woven producten voor reiniging of afwerking
Herbruikbare pad is bestand tegen scheuren, splinteren, versnipperen, laden en zal nooit roesten, waardoor het een lange, nuttige levensduur heeft
Reinigt, bewerkt, denibt en ontvezelt
Prestaties vergelijkbaar met staalwol graad 4 zonder versnipperen, roesten of splinteren
Prestaties vergelijkbaar met staalwol graad 4br>Reinigt, werkt af, korrelt, denibt en ontvezelt
Prestaties vergelijkbaar met staalwol graad 4 zonder versnipperen, roesten of versplinteren
Geschikt voor gebruik op hout, metaal, kunststoffen, keramiek, porselein, glas, rubber of composieten
Herbruikbare pad is bestand tegen scheuren, splinteren, versnipperen, laden en zal nooit roesten, waardoor het een lange, nuttige levensduur heeft
Reinigt, bewerkt, denibt en ontvezelt
Prestaties vergelijkbaar met staalwol graad 4 zonder versnipperen, roesten of splinteren
Prestaties vergelijkbaar met staalwol graad 4br>Reinigt, werkt af, korrelt, denibt en ontvezelt
Prestaties vergelijkbaar met staalwol graad 4 zonder versnipperen, roesten of versplinteren
Geschikt voor gebruik op hout, metaal, kunststoffen, keramiek, porselein, glas, rubber of composieten
Toepassingen
Wood;Metal;Plastics;Ceramics;Porcelain;Glass;Rubber;Composites
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Breedte | 115 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Korrel | zeer fijn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,30 excl. BTW
/ rol
€ 43,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden