Referenties
Norton:63642545867
Rubix:A0036580
EAN:3157620352334

Productdetails : NORTON SCHUURROL 100X50000 R222 P400
Multifunctioneel product, ideaal voor het schuren van parket, het slijpen van materialen en het schuren van hout.
Roll - Norton R222 - 100mm x50m Gr400
Toepassingen
Multi-purpose product ideal for sanding parquets, grinding materials and sanding wood.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Korrel | 400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,53 excl. BTW
/ stuk
€ 154,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
