DORMER HSS HANDRUIMER B903 20,00 MM

Handruimers B903

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:B90320.0
Rubix:20037764
EAN:7320760182628
DORMER HSS HANDRUIMER B903 20,00 MM

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Totale lengte310 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS HANDRUIMER B903 20,00 MM


HSS Pengat handruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 9 A stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer <500 N/mm². Titaan. Messing en brons <200 HB.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter20 mm
Totale lengte310 mm
Snijlengte250 mm
Bekledingblank/stoomontlaten
Vierkant18 mm
€ 483,20 excl. BTW
/ stuk
€ 584,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen