Filter opties
Categorieën
  • hss cilindrische handruimer (139)
  • Merk / Fabrikant
  • bahco
    (2)
  • dormer
    (71)
  • giss cutline
    (2)
  • walter titex
    (64)
  • brand logo

    70 Product (en) met 139 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo
    • Diameter6 mm
    • Totale lengte93 mm

    DORMER HSS HANDRUIMER B100 6,00 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • dormer:B1006.0
    • rubix:20036009
    • ean:7320760048917
    30,48 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter4 mm
    • Totale lengte93 mm

    DORMER HSS HANDRUIMER B903 4,00 MM

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • dormer:B9034.0
    • rubix:20037755
    • ean:7320760182536
    58,89 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter10 mm
    • Totale lengte215 mm

    DORMER HSS HANDRUIMER B952 10,00 MM

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • dormer:B95210.0
    • rubix:20036244
    • ean:7320760053782
    130,40 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter9 mm
    • Totale lengte124 mm

    TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-9

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • walter titex:F1131-9
    • rubix:A0309808
    • fabrikant:5071643
    • ean:4031132089744
    40,95 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter5 mm
    • Totale lengte87 mm

    CUTLINE HANDRUIMER H7 HSS D.5,0 - 869761

    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    • giss cutline:869761
    • rubix:20854570
    • ean:3660338234576
    43,32 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter3,7 mm
    • Totale lengte71 mm

    TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-3.7

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • walter titex:F1131-3.7
    • rubix:A0309831
    • fabrikant:5071568
    • ean:4031132089287
    38,48 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter6 mm
    • Totale lengte93 mm

    TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-6

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • walter titex:F1131-6
    • rubix:A0309820
    • fabrikant:5071612
    • ean:4031132089492
    31,76 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter8 mm
    • Totale lengte115 mm

    TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-8

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • walter titex:F1131-8
    • rubix:A0309810
    • fabrikant:5071633
    • ean:4031132089652
    36,49 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter11 mm
    • Totale lengte142 mm

    TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-11

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • walter titex:F1131-11
    • rubix:A0309858
    • fabrikant:5071512
    • ean:4031132089843
    46,50 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter22 mm
    • Totale lengte215 mm

    TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-22

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • walter titex:F1131-22
    • rubix:A0309842
    • fabrikant:5071545
    • ean:4031132090047
    124,67 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter6,5 mm
    • Totale lengte100 mm

    TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-6.5

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • walter titex:F1131-6.5
    • rubix:A0309818
    • fabrikant:5071617
    • ean:4031132089522
    35,40 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter6 mm
    • Totale lengte205 mm

    BAHCO RUIMER 6.0X100MM SB SB146.006.100

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • bahco:SB146.006.100
    • rubix:10090306
    • ean:7314150282937
    5,37 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter9,41 mm
    • Totale lengte210 mm

    DORMER HSS HANDRUIMER B301 1/2

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • dormer:B3011/2
    • rubix:20037461
    • ean:7320760182444
    169,60 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter3,4 mm
    • Totale lengte71 mm

    TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-3.4

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • walter titex:F1131-3.4
    • rubix:A0309834
    • fabrikant:5071565
    • ean:4031132089263
    39,59 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter3,5 mm
    • Totale lengte71 mm

    TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-3.5

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • walter titex:F1131-3.5
    • rubix:A0309833
    • fabrikant:5071566
    • ean:4031132131863
    38,87 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter3,6 mm
    • Totale lengte71 mm

    TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-3.6

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • walter titex:F1131-3.6
    • rubix:A0309832
    • fabrikant:5071567
    • ean:4031132089270
    40,23 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter3,8 mm
    • Totale lengte76 mm

    TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-3.8

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • walter titex:F1131-3.8
    • rubix:A0309830
    • fabrikant:5071569
    • ean:4031132131870
    38,48 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter3,9 mm
    • Totale lengte76 mm

    TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-3.9

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • walter titex:F1131-3.9
    • rubix:A0309829
    • fabrikant:5071570
    • ean:4031132089294
    38,48 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter14,5 mm
    • Totale lengte163 mm

    TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-14.5

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • walter titex:F1131-14.5
    • rubix:A0309852
    • fabrikant:5071519
    • ean:4031132089911
    86,81 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter4,1 mm
    • Totale lengte76 mm

    TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-4.1

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • walter titex:F1131-4.1
    • rubix:A0309825
    • fabrikant:5071582
    • ean:4031132089317
    36,76 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter4,2 mm
    • Totale lengte76 mm

    TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-4.2

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • walter titex:F1131-4.2
    • rubix:A0309824
    • fabrikant:5071583
    • ean:4031132089324
    38,22 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter4 mm
    • Totale lengte76 mm

    TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-4

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • walter titex:F1131-4
    • rubix:A0309826
    • fabrikant:5071581
    • ean:4031132089300
    28,76 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter5 mm
    • Totale lengte87 mm

    TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-5

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • walter titex:F1131-5
    • rubix:A0309822
    • fabrikant:5071601
    • ean:4031132089409
    33,22 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter7 mm
    • Totale lengte107 mm

    TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-7

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • walter titex:F1131-7
    • rubix:A0309813
    • fabrikant:5071622
    • ean:4031132089577
    35,04 excl. BTW
    / stuk
    24 items van 70