DORMER HSS HANDRUIMER B952 8,00 MM

Handruimers B952

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:B9528.0
Rubix:20036242
EAN:7320760053874
DORMER HSS HANDRUIMER B952 8,00 MM

Technische samenvatting

Diameter8 mm
Totale lengte180 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS HANDRUIMER B952 8,00 MM


HSS Pengat handruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 9 B stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer <500 N/mm². Titaan. Messing en brons <200 HB.
ALESOIR MAIN CON GH 8,00 B952 QUEUE CM

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Totale lengte180 mm
Snijlengte145 mm
Bekledingblank
Vierkant8 mm
€ 106,40 excl. BTW
/ stuk
€ 128,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen