ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR HYLITE 47-409 MT 10

Handschoen ActivArmr® Hylite 47-409

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:47-409-10
Rubix:22441002
Fabrikant:47409100
EAN:0076490497149
ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR HYLITE 47-409 MT 10
brand logo

Technische samenvatting

Maat10
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR HYLITE 47-409 MT 10


De ActivArmr® Hylite™ 47-409 veiligheidshandschoenen zijn ontworpen om uitstekende olieafstotendheid en hoge mechanische weerstand te garanderen. Ze bieden een hoog draagcomfort en een grote flexibiliteit, waardoor precisiewerk kan worden uitgevoerd. Dankzij de siliconenvrije constructie verminderen ze het risico op verontreiniging en zijn ze ideaal voor het hanteren van metalen oppervlakken zoals plaatmetaal.

Kenmerken:
De ActivArmr® Hylite™ 47-409 handschoenen combineren een volledige nitrilcoating met een interlock katoenen voering, wat een optimale balans biedt tussen bescherming en comfort. Ze zijn bestand tegen olieachtige omgevingen en garanderen een uitstekende schuurweerstand zonder in te boeten op flexibiliteit. Het ergonomische ontwerp, de interlock katoenen voering en de ruime maatvoering zorgen voor een natuurlijke en comfortabele grip, waardoor ze langdurig gedragen kunnen worden zonder vermoeidheid. Het siliconenvrije ontwerp maakt ze bijzonder geschikt voor het hanteren van metalen voorwerpen die moeten worden geverfd of behandeld met gevoelige afwerkingsmiddelen.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Afwerking: volledig gecoat.
- Voeringmateriaal: interlockkatoen.
- Constructie: gesneden en genaaid.
- Manchetstijl: Nitragold™.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: ja.
- Wastemperatuur: 40 °C.

Normen:
Deze veiligheidshandschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en de norm EN 388 met een classificatie van 3111A, wat wijst op weerstand tegen slijtage (3/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (1/4) en perforatieweerstand (1/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau A.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1893 en is geëvolueerd om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Ansell onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen. Het merk biedt een breed scala aan handschoenen die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, van risicovolle werkomgevingen tot eisen inzake voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
A versatile alternative to cotton, light leather and PVC gloves.

Sterke punten

- Effectieve bescherming tegen olie en schuren dankzij de nitrilcoating;
- Verhoogd comfort met interlock gebreide voering en ergonomische pasvorm;
- Hoge duurzaamheid voor langdurig gebruik zonder afbreuk te doen aan de bescherming;
- Siliconenvrij, waardoor er minder kans is op verontreiniging van metalen oppervlakken.

Toepassingen

De ActivArmr® Hylite™ 47-409 veiligheidshandschoenen zijn ideaal voor het werken met metaalplaten en -panelen, chassisassemblage, het snijden van carrosserie-onderdelen, eindassemblage, inspectie (verzamelen, controleren en markeren), het snijden van glasplaten en -panelen, fabricage van metalen onderdelen en glasplaten, assemblage en inspectie van onderdelen. Deze handschoenen worden voornamelijk gebruikt in de auto-industrie, metaalproductie en machines en uitrusting.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht102 g
Maat10
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalkatoen
Gebruiksomgevingvet of vettig
Materiaalinterlockkatoen
Lengte290 mm
€ 6,13 excl. BTW
/ paar
€ 7,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat