Referenties
Metabo:623758000
Rubix:A0199857
Fabrikant:623758000
EAN:4007430226419



Productdetails : METABO WERKHANDSCHOENEN "M1",AGR.A10 623758000
Precies passende beschermende handschoen, Afwerking uit stroef, zacht Amara-leer in de handpalm; hoge mate van flexibiliteit en houvast, Bescherming tegen mechanische belasting, Slijtagebestendig; ademend, Bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze allergieën veroorzaken, DIN EN 388 (2121X)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | leer |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Gebruiksomgeving | multifunctioneel |
| Verpakking | 1 paar |
| Kleur | veelkleurig |
| Materiaal | amara-leer (handpalm) |
| Lengte | 300 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,56 excl. BTW
/ paar
€ 26,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen