HANDSCHOEN AFG FLASH GCA0-41 MT 11
HANDSCHOEN AFG FLASH GCA0-41
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tranemo:TRANEMOHANDSCHOENARC-11
Rubix:A0100683

Documenten
Productdetails : HANDSCHOEN AFG FLASH GCA0-41 MT 11
Isolerende composiet handschoen; geeft zowel isolerende- mechanische- als vlamboogbescherming. De handschoen is tweekleurig (rood aan de buitenzijde, zwart aan de binnenzijde), waardoor visuele controle op beschadiging eenvoudig kan worden uitgevoerd. De handschoenen worden geleverd met vingerloze katoenen binnen handschoenen voor een verbeterd draagcomfort. De unieke rubbersamenstelling maakt de handschoen extreem flexibel. Leverbaar in maat 9, 10 en 11. Materiaal: Composiet, Rubber Normeringen: EN 60903 / IEC 60903 klasse 0 RC, ASTM F2675 ATPV: 71,6 cal/cm², Arc-cat. 4 > 40 cal/cm², IEC 61482-1-2 (MOD. FOR GLOVES) CL.2,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | latex |
| Lengte | 410 mm |
| Hoofdmateriaal | latex |
| Materiaal | latex composiet (met vingerloze katoenen onderhandschoenen meegeleverd) |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,16 excl. BTW
/ paar
€ 110,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen