TEGERA HANDSCHOEN 884A MT 10

TEGERA HANDSCHOEN 884A

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:884A-10
Rubix:A0239525
EAN:7340118322223
TEGERA HANDSCHOEN 884A MT 10

Technische samenvatting

Maat10
Coating van de handschoenennitril
Thermische prestatieniveau (EN 407)x1xxxx
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 884A MT 10


Flexibele, zachte en synthetische handschoen met 15 gg-breitechniek en een handpalm met nitrielschuimcoating en gripnoppen voor een goede grip. Touchscreen-functie. Perfect voor precisiewerk, fijne assemblagewerk, inspectiewerk en ander licht werk in droge en vochtige omgevingen. Bestand tegen contactwarmte tot 100°C/212°F. Huidvriendelijk met Dermatest- en Oeko-Tex certificaat.

Sterke punten

Bestand tegen contactwarmte tot 100°C, Voor touchscreen

Toepassingen

Landbouwwerk, Werk op luchthavens, Montage, Bouw en constructie, Timmerwerk, Constructiewerk, Elektrische installatie, Engineering, Fijnmontage, Tuinwerk, HVAC-installatie, Inspectiewerk, Installatiewerk, Besturen van machines, Bedienen van machines, Schilderwerk, Reparatiewerk, Bodemvoorbereiding, Transportwerk, Magazijnwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat10
Coating van de handschoenennitril
Thermische prestatieniveau (EN 407)x1xxxx
Contacthittebestendigheid (EN 407)100 °C
Hoofdmateriaalnylon
Snijweerstandx
Kleurzwart
€ 4,37 excl. BTW
/ paar
€ 5,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat