Referenties
KCL:954-10
Rubix:22421633
Fabrikant:095410191X
EAN:4008198795407




Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN KARBOTECT LED 40 CM 954 MT 10
Gebreide zware para-aramide, carbon, wol naadloze voering. Lederen manchet.
Sterke punten
Goede thermische isolatie, hoge snijweerstand en goede pasvorm maken nauwkeurige handelingen mogelijk, zelfs bij het werken met hoge temperaturen, reductie van elektrostatische lading, comfortabele katoenen inlegwerk.
Toepassingen
Metaalwerk en verwerking, grote bakkerijen, omwisselingshulpmiddelen bij hete machines, laboratoria, hitteovens en kastdrogers, raffinaderijen, alle gebieden met droge contacthitte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 338 g |
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Lengte | 380 mm |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 4343xx |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 350 °C |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
| Snijweerstand | 3 |
| Materiaal | para-aramide/koolstof/wol |
| Land van oorsprong | SK |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,30 excl. BTW
/ paar
€ 82,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
