ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR HYCRON 27-805 MT 10
Handschoen Hycron 27-805
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:27-805-10
Rubix:22440700
Fabrikant:27805100
EAN:0076490498771



Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR HYCRON 27-805 MT 10
De ActivArmr® Hycron® 27-805 werkhandschoenen zijn ontworpen om robuuste en duurzame bescherming te bieden. Dankzij de nitrilcoating zorgen ze voor een uitstekende slijtvastheid, terwijl de katoenen jersey voering optimaal comfort garandeert, wat langdurig gebruik mogelijk maakt.
Kenmerken:
De ActivArmr® Hycron® 27-805 handschoenen beschikken over een nitrilcoating die zorgt voor optimale bescherming, waardoor ze drie keer duurzamer zijn dan alternatieven in zwaar leder. Ze zijn tevens perfect geschikt voor olieachtige en vettige omstandigheden. De katoenen jersey voering verhoogt het draagcomfort en maakt langdurig gebruik aangenaam. De siliconenvrije constructie voorkomt verontreiniging van oppervlakken, waardoor deze handschoenen ideaal zijn voor de auto-industrie en de metaalproductie.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Voeringmateriaal: jerseykatoen.
- Manchetstijl: veiligheidsmanchet.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: ja.
- Kleur: blauw.
- Wastemperatuur: 40 °C.
Normen:
Deze werkhandschoenen voldoen aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388, met een classificatie van 4121B, wat de slijtvastheid (4/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (2/4) en perforatieweerstand (1/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau B.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
Kenmerken:
De ActivArmr® Hycron® 27-805 handschoenen beschikken over een nitrilcoating die zorgt voor optimale bescherming, waardoor ze drie keer duurzamer zijn dan alternatieven in zwaar leder. Ze zijn tevens perfect geschikt voor olieachtige en vettige omstandigheden. De katoenen jersey voering verhoogt het draagcomfort en maakt langdurig gebruik aangenaam. De siliconenvrije constructie voorkomt verontreiniging van oppervlakken, waardoor deze handschoenen ideaal zijn voor de auto-industrie en de metaalproductie.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Voeringmateriaal: jerseykatoen.
- Manchetstijl: veiligheidsmanchet.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: ja.
- Kleur: blauw.
- Wastemperatuur: 40 °C.
Normen:
Deze werkhandschoenen voldoen aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388, met een classificatie van 4121B, wat de slijtvastheid (4/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (2/4) en perforatieweerstand (1/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau B.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
Nitrile dipped coating on a jersey liner.
Sterke punten
- Drie keer hogere slijtvastheid dan standaard lederen handschoenen;
- Geoptimaliseerd comfort dankzij de ademende en soepele katoenen jersey voering;
- Siliconenvrij ontwerp voor schone manipulatie van gevoelige voorwerpen;
- Geschikt voor werkomgevingen met olie en vet voor betere grip en bescherming;
- Veiligheidsmanchet voor extra polsbescherming.
- Geoptimaliseerd comfort dankzij de ademende en soepele katoenen jersey voering;
- Siliconenvrij ontwerp voor schone manipulatie van gevoelige voorwerpen;
- Geschikt voor werkomgevingen met olie en vet voor betere grip en bescherming;
- Veiligheidsmanchet voor extra polsbescherming.
Toepassingen
De ActivArmr® Hycron® 27-805 werkhandschoenen zijn bijzonder geschikt voor het werken met metaalplaten en -panelen, metaalbewerking en assemblage, spuitgieten, het vastpakken en afwerken van structurele onderdelen, het vastzetten van kabelbomen, het afknippen van onderdelen en het met elkaar verbinden van apparaten, de assemblage en inspectie van onderdelen, ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen. Hierdoor zijn ze ideaal voor sectoren zoals de auto-industrie, de metaalproductie, machines en uitrusting, en de chemische sector, waar ze effectieve bescherming garanderen in veeleisende werkomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Materiaal | jersey katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,60 excl. BTW
/ paar
€ 5,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden