Referenties
Tegera:8835-12
Rubix:A0612550
Fabrikant:8835-12
EAN:7340118423159


Technische samenvatting
| Maat | 12 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8835 MT 12
Zeer zachte en comfortabele winterhandschoen voor koude en droge omgevingen, met touchscreenfunctie zodat u uw smartphone kunt gebruiken terwijl u de handschoenen draagt. Gevoerd met acryl (wintervoering). Geschikt voor allround werk in uiteenlopende koude werkomgevingen. Palm gedipt in nitrilschuim. Door efficiënter energiegebruik in combinatie met inzet van zonne-energie in de productie is de CO2-uitstoot met 60g/2.1 oz per paar verminderd. Een efficiënter wasproces heeft het waterverbruik met 70% verminderd (6 liter/1.6 gal per paar).
Sterke punten
Weerstaat contactwarmte tot 100°C, Geschikt voor touchscreen
Toepassingen
Luchthavenwerk, Bouw en constructie, Constructie, Installatiewerk, Besturen van machines, Bedienen van machines, Reparatiewerk, Transportwerk, Magazijnwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 12 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Gebruiksomgeving | vochtig |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,16 excl. BTW
/ 6 paar
€ 64,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen