ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 80-400 MT 9

ActivArmr® 80-400

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:80-400-9
Rubix:22440449
Fabrikant:80400090
EAN:0076490488383
ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 80-400 MT 9
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat9
Isolatiewaarde (EN 511)20
Hoofdmateriaalacryl
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 80-400 MT 9


De ActivArmr® 80-400 werkhandschoenen van Ansell zijn ontworpen om thermische bescherming en verbeterde grip te bieden in koude omgevingen. De fleecevoering en natuurlijke latexcoating garanderen zowel comfort als veiligheid.

Kenmerken:
Deze ActivArmr® 80-400 veiligheidshandschoenen zijn ontworpen om een veilige en comfortabele manipulatie te bieden in koude omstandigheden. De fleecevoering en de natuurlijke latexcoating zorgen voor een effectieve thermische isolatie bij lage temperaturen (-15 °C bij langdurig contact en -30 °C bij kort/intermitterend contact), terwijl ze ook bestand zijn tegen warme oppervlakken tot 250 °C gedurende 15 seconden. Daarnaast verbetert de rimpelafwerking bij de handpalm de grip op zowel natte als droge oppervlakken. Het naadloze, ergonomische ontwerp zorgt voor een perfecte pasvorm, goede flexibiliteit en behendigheid. Ze bieden ook bescherming tegen snijwonden en slijtage. Tot slot garandeert de felgele kleur van de voering hoge zichtbaarheid, waardoor de risico’s in slecht verlichte gebieden worden verminderd.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: natuurlijk latexrubber.
- Voeringmateriaal : acryl badstof.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 7.
- Siliconenvrij: nee.
- Antistatisch: nee.
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9, 10, 11.
- Lengte: 250 - 290 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur: fluogeel en blauw.
- Verpakking: 12 paar per zak, 6 zakken per doos.
- In de wasmachine wasbaar op: 40 °C.

Normen:
Deze werkhandschoenen voldoen aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met classificatie 2231 voor weerstand tegen slijtage (2/4), snijweerstand (2/5), scheurweerstand (3/4) en perforatieweerstand (1/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau C. Daarnaast biedt dit product, volgens EN 407, bescherming van niveau 2 tegen contacthitte (gedurende 15 seconden bij 250 °C). Tot slot is deze koudebestendige handschoen ook in overeenstemming met de norm EN 511 voor bescherming van niveau 2 tegen contactkoude.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 heeft het bedrijf zich continu ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van diverse sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Ansell onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen. Het merk biedt een breed scala aan handschoenen die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, van risicovolle werkomgevingen tot eisen inzake voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Excellent insulation and comfortable handling in cold conditions.

Sterke punten

- Verhoogde zichtbaarheid dankzij de felgele kleur, waardoor risico’s in slecht verlichte omgevingen worden verminderd.
- Effectieve thermische bescherming bij extreme temperaturen van -30 °C tot 250 °C.
- Uitstekende grip op natte en droge oppervlakken dankzij de coating met rimpelafwerking.
- Langdurig comfort dankzij een zachte fleecevoering en ergonomisch ontwerp.

Toepassingen

De ActivArmr® 80-400 handschoenen zijn ideaal voor buitenwerk in de winter, het laden en verzenden van producten en de constructie. Ze zijn perfect geschikt voor sectoren zoals bouw en bosbouw, waar bescherming tegen extreme temperaturen en een goede grip essentieel zijn.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht145 g
Maat9
Isolatiewaarde (EN 511)20
Hoofdmateriaalacryl
Contact met voedingsmiddelenja
Verpakking12 paar per zak
Voeringacryl lussenweefsel
Coating van de handschoenenlatex
Kleurgeel
Materiaalacryl lussenweefsel
€ 652,32 excl. BTW
/ 72 paar
€ 789,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat