Referenties
KCL:644-12
Rubix:22421915
Fabrikant:064412141V
EAN:4008198764427





Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN REWOCOLD 644 MT 12
Kunstleder met vochtbarrière. Geïsoleerd inlegwerk tegen koude. Elastisch manchet.
Sterke punten
Ademend kunstleder, geen materiaalverharding, absorberend oppervlakteprofiel voor een zekere grip, kortetermijns-koudebescherming tot -20 °C, uitstekende pasvorm, goede beweeglijkheid.
Toepassingen
Verwerking van metaal en kunststoffen, metaalbewerking en machinebouw, auto- en toeleveringsindustrie, reiniging en onderhoud, metaalverwerking, assemblage- en transportwerkzaamheden, werken met vette en natte onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 133 g |
| Maat | 12 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Lengte | 310 mm |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Materiaal | kunstleder |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 355,50 excl. BTW
/ 10 paar
€ 430,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
