TEGERA WERKHANDSCHOEN 8844 MT 8
Handschoen met snijweerstand niveau E, met polyurethaan coating - TEGERA 8844
Zie technische informatieReferenties
Tegera:8844-8
Rubix:A0513749
Fabrikant:8844-8
EAN:7340118411965

Productdetails : TEGERA WERKHANDSCHOEN 8844 MT 8
Dunne en ergonomische handschoen die beschermt tegen snijwonden (niveau E), gemaakt van polyester en elastaan, met behulp van de nieuwe geavanceerde CRF® Omni-technologie. Handschoen met een weefsel van 13 gg, met polyurethaan coating, goede grip in droge/vochtige en licht geoliede omstandigheden. Versterking tussen duim en wijsvinger. De nieuwe CRF® Omni-technologie bevat geen staal of glasvezel die de huid kunnen irriteren. De handschoenen blijven zacht en comfortabel tijdens het hele werkproces.
Sterke punten
Reinforcement between index finger and thumb, Soft
Toepassingen
Assembly, Building and construction, Metalwork, Paper industry work, Sheet-metal work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Snijweerstand | x |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | polyester, elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,60 excl. BTW
/ 6 paar
€ 120,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen