Referenties
Ansell:96-003 11
Rubix:A0209310
Fabrikant:RIGHVCVR110

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 96-003 MT 11
- Versterkte bescherming: Gemaakt van hoogwaardig geitenleer, bieden ActivArmr™ 96-003 beschermers bescherming tegen matige snij-, prik- en slijtagegevaar, terwijl ze extra persoonlijke bescherming bieden voor werknemers die werkzaamheden uitvoeren aan of in de buurt van onder spanning staande componenten
- Verbeterde duurzaamheid: Deze lederen beschermers zijn speciaal ontworpen om de levensduur van elektrisch geïsoleerde handschoenen te verlengen en worden geacht geschikt te zijn voor handschoenen van klasse 1 tot en met 4 van dit type
- Gegarandeerde doeltreffendheid: Door te voldoen aan de normen ASTM D120 en EN 60903 bieden ActivArmr™ 96-003 lederen beschermers gebruikers bewezen, volledig conforme handbescherming
- Verhoogde behendigheid: Door hun lederen samenstelling verbeteren ze ook de behendigheid, zodat de elektrische PBM minder belemmerend zijn en gemakkelijk te gebruiken blijven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 11 |
| Snijweerstand | b |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 2 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Lengte | 305 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | hoogwaardig geitenleer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 391,60 excl. BTW
/ 10 paar
€ 473,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen