TEGERA HANDSCHOEN 310A MT 8

Handschoen van zacht textiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:310A-8
Rubix:A0612225
Fabrikant:310A-8
EAN:7340118315584
TEGERA HANDSCHOEN 310A MT 8

Technische samenvatting

Maat8
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 310A MT 8


De TEGERA® 310A handschoen is vervaardigd uit soepel, ademend textiel en biedt een hoog draagcomfort en thermische bescherming tot 100 °C. Deze handschoen zorgt voor een nauwsluitende pasvorm en uitstekende vingertopgevoeligheid, terwijl hij tegelijk het risico op besmetting, vingerafdrukken en krassen op kwetsbare oppervlakken beperkt.

Kenmerken:
TEGERA® 310A is gemaakt van naadloos, dubbel gebreid 13 gg-nylon en katoen. Dit zorgt voor een hoge flexibiliteit en langdurig comfort bij langdurige werkzaamheden. Deze handschoen biedt bescherming tegen contactwarmte tot 100 °C op de handpalm en voorkomt daarmee het risico op brandwonden aan de handpalm bij het hanteren van voorwerpen die tot 100 °C worden verwarmd. Het ergonomische ontwerp zorgt voor een precieze pasvorm en optimale vingertopgevoeligheid, waardoor precisietaken gemakkelijker worden. Deze handschoen is geschikt voor droge omgevingen en helpt het risico op schuren, blaren, schaafwonden, krassen en scheuren te verminderen, terwijl gehanteerde oppervlakken schoon blijven.

Specificaties:
- Voeringstof: nylon, katoen, dubbel gebreid, 13-gauge, naadloos.
- Manchetmateriaal: textiel.
- Kleur: wit.
- Lengte: 215-260 mm.

Normen:
Deze TEGERA® 310A handschoen voldoet aan:
- EN 388+A1 (114XA): bescherming tegen mechanische risico’s zoals schuren (1/4), snijden (1/4), scheuren (4/4);
- EN 407 (X1XXXX): getest op contactwarmtebestendigheid tot 100 °C, alleen op de handpalm;
- EN ISO 21420: algemene eisen voor comfort, vingertopgevoeligheid en gebruiksveiligheid;
- OEKO-TEX®: garandeert dat de gebruikte textielmaterialen vrij zijn van schadelijke stoffen en veilig zijn voor huidcontact.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Comfortable and breathable nylon/cotton glove that withstands contact heat up to 100°C/212°F.

Sterke punten

- Langdurig draagcomfort dankzij soepel, ademend textiel;
- Thermische bescherming tot 100 °C bij het hanteren van warme onderdelen;
- Uitstekende vingertopgevoeligheid voor precisiewerk;
- Beperkt het risico op verwondingen zoals schuren, blaren en snijwonden;
- Voorkomt vlekken en besmetting op gevoelige oppervlakken;
- Goede pasvorm dankzij ergonomisch ontwerp en naadloze afwerking.

Toepassingen

TEGERA® 310A is ideaal voor droge en schone omgevingen waar precisie vereist is. Hij is uitermate geschikt voor fijne assemblage, assemblage, installatiewerkzaamheden, machine besturen, reparatiewerkzaamheden, werk in de papierindustrie, sanitair, servicewerkzaamheden en winkelwerkzaamheden. Deze handschoen is ontworpen voor frequente, middelzware hantering in situaties waar zowel mechanische als thermische bescherming nodig is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat8
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand1
Hoofdmateriaalkatoen
Gebruiksomgevingdroog
Kleurgroen
Land van oorsprongCN
€ 19,32 excl. BTW
/ 12 paar
€ 23,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat