ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-423 MT 10

HyFlex 11-423

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11423100
Rubix:22443200
Fabrikant:11423100
EAN:0076490053468
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-423 MT 10
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat10
Snijweerstandb
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-423 MT 10


De HyFlex® 11-423 handschoen is een snijbestendige en hittebestendige handschoen met een ergonomische coating op de handpalm. Deze handschoen is ontworpen door Ansell voor middelzware toepassingen die een hoge mechanische bescherming vereisen. Het is soepel en biedt uitstekende slijtvastheid. Deze reeks heeft een kleurcodesysteem voor snelle identificatie van het beschermingsniveau.

Kenmerken:
Deze handschoen is gemaakt van een hoogwaardig vezelmengsel dat niet alleen beschermt tegen snijden, maar ook bestand is tegen contacthitte tot 100 °C. Deze INTERCEPT-technologie is door Ansell gepatenteerd. De coating op de handpalm en vingertoppen bestaat uit polyurethaan op waterbasis dat huid- en milieuvriendelijk is. Deze coating zorgt voor een betere grip, laat de hand ademen en beschermt tegen schuren. Deze handschoenen worden geproduceerd in een fabriek met een gecertificeerd milieubeheersysteem. De fabriek gebruikt 100% groene energie en is gecertificeerd door Intertek omdat meer dan 99% van het afval niet wordt gestort.

Specificaties:
- Constructie: naadloos gebreide handschoen met handpalmcoating.
- Steken per inch: 13.
- Voeringmateriaal: polyamide, glasvezel.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Coatingmateriaal: polyurethaan op waterbasis en nitril.
- Gripontwerp: afwerking met reliëf.
- Lengte: tussen 225 en 265 mm, afhankelijk van de maat.
- Maten: 6 tot 11.
- Verpakking: 12 paar per zak (plasticvrij en recyclebaar), 12 zakken per karton.
- Kleurcode: indicator snijbeschermingsniveau: 1 (groen), 3 (oranje), 5 (rood).
- Siliconenvrij.
- Geschikt voor voedselcontact.
- Kan in de wasmachine op 40 °C worden gewassen.
- Ansell Earth-label: geproduceerd in een fabriek met een gecertificeerd milieubeheersysteem, die 100% hernieuwbare energie gebruikt en door Intertek gecertificeerd is omdat 99% van het afval niet wordt gestort.

Normen:
CE-gecertificeerde handschoenen volgens Verordening (EU) 2016/425 en in overeenstemming met de norm EN 21420 over algemene eisen voor beschermende handschoenen.
Ze voldoen aan EN 388 (beschermingsniveau: 4X32B) en EN 407 voor contacthitte (niveau 1: max. 100 °C gedurende 15 seconden).
Ze zijn ook in overeenstemming met de Europese eisen voor het verwerken van voedsel.
Bovendien hebben ze de STANDARD 100 door OEKO-TEX certificering en zijn ze voorzien van het Dermatest® garantie-keurmerk. Ze worden geproduceerd in een fabriek die ISO 14001 gecertificeerd is door SGS.

Merkinformatie:
Ansell is een bekend merk op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen. Met een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1893 en waarden die gericht zijn op innovatie, kwaliteit en veiligheid, engageert Ansell zich om hoogwaardige PBM's aan te bieden om op de behoeften van werknemers in meer dan 100 landen in te spelen.
Ongeacht de branche helpt het HyFlex-indicatorsysteem de drager de juiste bescherming voor zijn werk te kiezen.

Sterke punten

- Effectieve bescherming tegen snijden, schuren en contacthitte.
- Ergonomisch ontwerp voor optimaal comfort.
- Milieuvriendelijke productie.
- Praktisch kleurcodesysteem voor snelle identificatie.

Toepassingen

De HyFlex® 11-423 handschoen is ideaal voor diverse industriële sectoren, waaronder de auto-industrie, machines & uitrusting, de metaalproductie en het verwerken van voedsel. Dit product biedt extra veiligheid bij het werken met onderdelen met scherpe en ruwe randen, metaalbewerking en assemblage, het aanpassen van onderdelen, het aanpassen en aanschroeven van systemen en het aflakken van materiaal en producten.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat10
Snijweerstandb
Hoofdmateriaalglasvezel
Contact met voedingsmiddelenja
Gebruiksomgevingdroog
Schuurweerstand4
ESDnee
Coating van de handschoenennitril
Materiaalglasvezel / polyamide / polyurethaan en nitril op waterbasis
€ 12,23 excl. BTW
/ paar
€ 14,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat