GISS HANDSCHOEN G-DRIVER MT11 - 840016
Handschoenen G-DRIVER (volledig van runderleer)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:840016
Rubix:22160166
EAN:3660338055805


Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 3 |
Documenten
Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-DRIVER MT11 - 840016
De GISS G-DRIVER handschoen is ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van professionals in de logistiek, transport en bouw. Deze handschoen is volledig vervaardigd uit rundnerfleer en biedt de perfecte combinatie van soepelheid, robuustheid en comfort. Hij garandeert een uitstekende mechanische bescherming in droge omgevingen en laat dankzij het ergonomische ontwerp een grote bewegingsvrijheid toe.
Kenmerken:
De G-DRIVER handschoen onderscheidt zich door de constructie van 100% rundnerfleer, een materiaal dat bekendstaat om zijn natuurlijke soepelheid en slijtvastheid. Dankzij de vleugelduim biedt hij optimaal comfort en een pasvorm die zich aan de hand aanpast, wat zorgt voor een precieze en veilige grip. De rugzijde is voorzien van een elastiek dat de handschoen goed op zijn plaats houdt, zelfs bij langdurige werkzaamheden. Dit product is ontworpen voor gebruik in droge omgevingen en bevat geen extra coating, noch ESD- of voedselcontacteigenschappen, waardoor het ideaal is voor uiteenlopende algemene toepassingen.
Specificaties:
• Hoofdmateriaal: rundnerfleer
• Constructie: volledig leder, zonder voering
• Duim: vleugel
• Sluiting: elastiek aan de rugzijde
• Coating: geen
• ESD: nee
• Geschikt voor voedselcontact: nee
• Gebruiksomgeving: droog
Normen:
• EN 388 (3132X): bescherming tegen mechanische risico’s: slijtvastheid (3), snijweerstand (1), scheurweerstand (3), perforatieweerstand (2)
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen (ergonomische pasvorm, veilige materialen zonder schadelijke stoffen, duidelijke gebruiksinformatie)
• Verordening (EU) 2016/425: Europese regelgeving voor persoonlijke beschermingsmiddelen, die de conformiteit en veiligheid van GISS-handschoenen op de Europese markt garandeert
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
Kenmerken:
De G-DRIVER handschoen onderscheidt zich door de constructie van 100% rundnerfleer, een materiaal dat bekendstaat om zijn natuurlijke soepelheid en slijtvastheid. Dankzij de vleugelduim biedt hij optimaal comfort en een pasvorm die zich aan de hand aanpast, wat zorgt voor een precieze en veilige grip. De rugzijde is voorzien van een elastiek dat de handschoen goed op zijn plaats houdt, zelfs bij langdurige werkzaamheden. Dit product is ontworpen voor gebruik in droge omgevingen en bevat geen extra coating, noch ESD- of voedselcontacteigenschappen, waardoor het ideaal is voor uiteenlopende algemene toepassingen.
Specificaties:
• Hoofdmateriaal: rundnerfleer
• Constructie: volledig leder, zonder voering
• Duim: vleugel
• Sluiting: elastiek aan de rugzijde
• Coating: geen
• ESD: nee
• Geschikt voor voedselcontact: nee
• Gebruiksomgeving: droog
Normen:
• EN 388 (3132X): bescherming tegen mechanische risico’s: slijtvastheid (3), snijweerstand (1), scheurweerstand (3), perforatieweerstand (2)
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen (ergonomische pasvorm, veilige materialen zonder schadelijke stoffen, duidelijke gebruiksinformatie)
• Verordening (EU) 2016/425: Europese regelgeving voor persoonlijke beschermingsmiddelen, die de conformiteit en veiligheid van GISS-handschoenen op de Europese markt garandeert
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
Sterke punten
• Volledig rundnerfleer voor optimale duurzaamheid
• Goede slijtvastheid bij frequente manipulaties
• Natuurlijk comfort dankzij de soepelheid van leder
• Elastische sluiting voor een stevige pasvorm tijdens gebruik
• Vleugelduim voor betere ergonomie
• Ontworpen voor intensief gebruik in droge omgevingen
• Zorgvuldige afwerking voor constante productkwaliteit
• Goede slijtvastheid bij frequente manipulaties
• Natuurlijk comfort dankzij de soepelheid van leder
• Elastische sluiting voor een stevige pasvorm tijdens gebruik
• Vleugelduim voor betere ergonomie
• Ontworpen voor intensief gebruik in droge omgevingen
• Zorgvuldige afwerking voor constante productkwaliteit
Toepassingen
De G-DRIVER veiligheidshandschoen is perfect geschikt voor werkzaamheden zoals laden en lossen, het besturen van voertuigen, het hanteren van dozen, houten kisten of kunststof materialen. Hij is ook ideaal voor professionals in transport, bouw, logistiek en verzendings- en ontvangstdiensten. Deze handschoen biedt een betrouwbare oplossing voor iedereen die repetitieve handelingen uitvoert of lasten verplaatst in omgevingen zonder chemische of thermische risico’s.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Materiaal | volledig van runderleer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,45 excl. BTW
/ paar
€ 5,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden