ANSELL HANDSCHOEN EDGE 40-400 MT 9

EDGE® 40-400 handschoen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Ansell:40-400-9
Rubix:22440934
Fabrikant:40400090
EAN:10076490497498
ANSELL HANDSCHOEN EDGE 40-400 MT 9
brand logo
Technische samenvatting
Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 40-400 MT 9


De Ansell EDGE® 40-400 handschoenen zijn ontwikkeld voor industriële omgevingen met vuil en olie en bieden een gerichte bescherming van vingers en pols, terwijl een goede tastgevoeligheid behouden blijft. De driekwart nitrilcoating is geschikt voor hanterings- en assemblagetaken waarbij precisie en grip essentieel zijn.

Kenmerken:
Deze Ansell veiligheidshandschoenen zijn voor drie kwart van het oppervlak voorzien van een nitrilschuimcoating die vervuiling beperkt en de vingers en gewrichten beschermt tegen vuil, schuren en olie in de werkplaats. Deze coating vormt een doorlopend gripoppervlak dat de grip verbetert op plaatwerk, gestanste onderdelen en metalen accessoires tijdens hanteringswerkzaamheden. De ergonomische constructie volgt de natuurlijke vorm van de hand en bevordert de vingergevoeligheid bij montage-, invoeg- en verwijderhandelingen, onder meer aan persstations. De zachte katoenen voering draagt bij aan het thermisch comfort, absorbeert transpiratie en blijft ademend, ook bij langdurig dragen. De gesneden en genaaide constructie in combinatie met het tricot manchet stabiliseert de handschoen op de hand en helpt een goede pasvorm te behouden tijdens productiecycli. Het latex- en siliconenvrije ontwerp beperkt risico’s in gevoelige productieprocessen en vergemakkelijkt de inzet van deze Ansell handschoen in gecontroleerde omgevingen.

Specificaties:
• Producttype: gecoate veiligheidshandschoen
• Merk: Ansell
• Model: EDGE® 40-400
• Totale lengte: 273 tot 289 mm (afhankelijk van de maat)
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Voeringmateriaal: katoen
• Coatingmateriaal: schuimnitril
• Coatingafwerking: driekwart gecoat
• Constructie: gesneden en genaaid
• Manchetstijl: tricot manchet
• Antistatisch: ja
• Latexvrij: ja
• Siliconenvrij: ja
• Aanbevolen wastemperatuur: 40 °C
• Steken per inch: n.v.t. (gesneden en genaaid)

Normen:
- EN 388:2016 +A1:2018 (4121A): Europese norm voor veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico's, waarbij code 4121A de bereikte weerstandsniveaus voor slijtage, snijden, scheuren, perforatie en ISO-snijden aangeeft
- EN ISO 21420:2020: norm die de algemene criteria voor ergonomie, veiligheid en informatie voor veiligheidshandschoenen vastlegt
- CE-nummer en categorie II: markering die aangeeft dat deze Ansell-handschoen op de Europese markt is gebracht als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van categorie II volgens Verordening (EU) 2016/425
- REACH-conformiteit: indicatie dat de Ansell-handschoen voldoet aan de Europese verordening inzake chemische stoffen die in materialen worden gebruikt
- EcoVadis-label: vermelding van een beoordeling van de prestaties van het merk Ansell op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen
- FDA-conforme materialen voor het hanteren van levensmiddelen: indicatie dat de materialen van de handschoen geschikt zijn voor voedselverpakking
Toughness with comfort and breathability.

Sterke punten

• Gerichte bescherming van vingers en handpalm dankzij de driekwart nitrilcoating
• Blijvend draagcomfort gedurende de hele werkshift door ademende katoenen voering die transpiratie absorbeert en warmte afvoert via de handrug
• Geschikt voor gevoelige productieomgevingen dankzij latex- en siliconenvrije samenstelling
• Mogelijkheid tot rationalisatie van handschoengebruik op productielijnen met zowel mechanische bewerkingen als voedselverpakking, dankzij materialen geschikt voor voedselcontact

Toepassingen

Deze handschoenen zijn geschikt voor werkplaatsen in de auto-industrie, machines en uitrusting en de metaalproductie, waar herhaalde hantering van metalen onderdelen een betrouwbare mechanische bescherming vereist. Ze zijn met name geschikt voor werkposten met blootstelling aan vuil en olie, terwijl een goede grip en nauwkeurige handelingen noodzakelijk blijven.
Typische toepassingen zijn onder meer:
- Werken met metaalplaten en -panelen
- Metaalbewerking en assemblage
- Persen laden en reserveonderdelen verwijderen
- Onderdelen en accessoires verzamelen
- Metaalpersen
- Werkzaamheden met een pers
- Productie van metalen onderdelen, glasplaten
Dankzij de voor levensmiddelen geschikte materialen kan de EDGE® 40-400 ook worden ingezet bij voedselverpakkingsactiviteiten waar mechanische bescherming vereist is en tegelijkertijd aan de eisen voor contact met levensmiddelen moet worden voldaan.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht82 g
Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalkatoen
Materiaalinterlockkatoen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.095,84 excl. BTW
/ 144 paar
1.325,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Maat

Select varianten (3)