(U) GISS HANDSCHOEN G-NBR MAX KATOEN NITRIL GECOAT MT 10 -86

Handschoenen G-NBR MAX

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:863286
Rubix:22850716
EAN:3660338178849
(U) GISS HANDSCHOEN G-NBR MAX KATOEN NITRIL GECOAT MT 10 -86
brand logo
Technische samenvatting
Maat10
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : (U) GISS HANDSCHOEN G-NBR MAX KATOEN NITRIL GECOAT MT 10 -86


Norm: EN388:2003

Gebreide katoenen handschoenen, jersey, de handpalm en de rug van de hand zijn ¾ gecoat met nitriel. Elastisch tricot bij de polsen.
Comfortabele handschoenen dankzij de katoenen steunlaag en de luchtdoorlatende rug voor een betere ademing.
De superieure nitrielcoating zorgt voor uitzonderlijke prestaties in omgevingen waar olie en vet worden gebruikt.
Individueel verpakt. Zak van 12 paar/Doos van 120 paar.
TOEPASSINGEN
Hantering van bouwmaterialen, koud modelleren van kunststoffen, hantering van metalen producten, openbare werken en afvaldiensten.

Sterke punten

• Comfortable glove thanks to its cotton support and aerated back for better breathability
• The Nitrile coating provides excellent performances in oily and greasy environments

Toepassingen

• Handling of construction materials, handling of metal products, street cleaning and refuge collection
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat10
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalkatoen
ESDnee
Gebruiksomgevingvet of vettig
Materiaalkatoen jersey
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,80 excl. BTW
/ paar
3,39 incl. BTW
  • Niet meer leverbaar

Maat

Select varianten (5)