ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-931 MT 7

HyFlex® 11-931

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-931 7
Rubix:A0208385
Fabrikant:11931070
EAN:0076490603601
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-931 MT 7

Technische samenvatting

Maat7
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-931 MT 7


De RIPEL-technologie voorkomt dat er olie in contact komt met de huid. De handen zijn dus altijd beschermd en droog. De Ansell GRIP-technologie zorgt voor gemiddeld 13% meer greep*. Natte of geoliede materialen hanteren wordt daardoor veiliger. De FORTIX-technologie verlengt de nuttige levensduur met een tot 12 keer grotere. duurzaamheid tussen duim en wijsvinger, en biedt meer bescherming, met tot 40% meer schuurweerstand. Lichtste in zijn soort: tot 20% lichter door het ontwerp en de ZONZ Comfort Fit Technology biedt comfort tijdens de hele werkdag.
Lengte : 212-261 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Gepoederd : Nee. Andere kenmerken : Bevaat geen siliconen, Latexvrij, Oekotex.
Normen : EN388:2016_4X42B
The lightest weight cut-resistant + oil-resistant gloves with reinforced thumb crotch that provides up to 12x the durability for extended wear.

Sterke punten

  • Protects against lacerations, oil and industrial fluid exposure
  • Ultra-lightweight 18 gauge design provides dexterity and a high level of comfort
  • Reinforced thumb crotch for increased protection & extended use life
  • Grip performance for safe handling in dry-to-oily applications
  • High durability FORTIX coating for extended product use life
  • Silicone free
  • Also available in vend pack

Toepassingen

Carrosseriewerkplaatsen; Assembleren van componenten; Eindassemblage; Metaalbewerking (incl. machinaal); Onderhoud; Materialen hanteren; Primaire assemblage; Stanswerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat7
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalhppe
Verpakking13 paar per zak
Materiaaldyneema® diamond technology
€ 2.257,92 excl. BTW
/ 144 paar
€ 2.732,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat