GISS HANDSCHOEN G-NIT ZW. + MT11 - 887677

Handschoenen G-NIT BLACK PLUS (gebreid met ademende nitrilcoating)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:887677
Rubix:A0226339
EAN:3660338410697
GISS HANDSCHOEN G-NIT ZW. + MT11 - 887677
brand logo

Technische samenvatting

Maat11
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-NIT ZW. + MT11 - 887677


De GISS G-NIT BLACK PLUS handschoen biedt een professionele persoonlijke beschermingsoplossing, speciaal ontwikkeld voor industriële werkomgevingen met olie en vet. Deze handschoen is vervaardigd uit polyamide met een nitrilschuimcoating op de handpalm, vingertoppen en driekwart van de handrug, en biedt zo een doeltreffende barrière tegen oliespatten, terwijl hij uitstekende behendigheid en een stevige grip garandeert.

Kenmerken:
Deze veiligheidshandschoen combineert een zwarte en grijze gebreide constructie van polyamide met een microporeuze nitrilcoating op de handpalm en vingertoppen. Deze samenstelling beschermt doeltreffend tegen spatten van oliehoudende vloeistoffen en laat tegelijk voldoende ventilatie toe dankzij de ademende rug. Het gebreide, elastische manchet zorgt voor een veilige pasvorm zonder knellen. De anatomische vorm volgt de natuurlijke bewegingen van de hand, terwijl het fijne ontwerp een hoge behendigheid en nauwkeurige manipulaties in veeleisende omstandigheden mogelijk maakt.

Specificaties:
• Hoofdmateriaal: zwart polyamide
• Coating: zwarte antislip, microporeuze nitrilschuimcoating op handpalm en vingertoppen (grijze rugzijde ademend)
• Steken per inch: 13
• Lengte handschoen: 24,5 cm
• Manchet: gebreid en elastisch
• Handschoentype: naadloos gebreid
• Eigenschappen coating: ademend en antislip
• Slijtvastheid: niveau 4
• ESD: nee
• Gebruiksomgeving: olieachtig of vet

Normen:
• EN 388 (4121X): gecertificeerd tegen mechanische risico’s (slijtvastheid van niveau 4, snijweerstand van niveau 1, scheurweerstand van niveau 2, perforatieweerstand van niveau 1)
• Verordening (EU) 2016/425: conform Europese regelgeving inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen (ergonomische pasvorm, veilige materialen zonder schadelijke stoffen, duidelijke gebruiksinformatie)

Merkinformatie:
GISS is het huismerk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in persoonlijke beschermingsmiddelen. Met meer dan twintig jaar ervaring ontwerpt het merk betrouwbare en kosteneffectieve veiligheidsoplossingen voor professionals in alle sectoren. Het streeft naar een strikte kwaliteitsaanpak en ontwikkelt zijn producten volgens de geldende Europese normen. GISS combineert prestaties, ergonomie en toegankelijkheid om te voldoen aan de eisen van zowel kleine en middelgrote ondernemingen als grote industrieën. Dankzij zijn voortdurende inzet voor veiligheid op de werkplek is GISS een betrouwbare referentie.

Sterke punten

• Nitrilcoating (¾) voor doeltreffende bescherming tegen olie-, water- en vetspatten
• Ademende coating voor thermisch comfort bij langdurig gebruik
• Hoge slijtvastheid voor langere levensduur in zware werkomgevingen
• Naadloze constructie voor maximale soepelheid en bewegingsvrijheid
• Elastisch manchet houdt de handschoen stevig op zijn plaats
• Uitstekende behendigheid voor nauwkeurig werk
• Ergonomisch design met hoge tastgevoeligheid

Toepassingen

De GISS G-NIT BLACK PLUS handschoen is ideaal voor professionals die werken in olieachtige of vette omgevingen. Hij is bijzonder geschikt voor het hanteren van schurende onderdelen bij mechanische assemblage in de auto- en kunststofindustrie. Daarnaast wordt hij veel gebruikt in de bouw, openbare werken en industriële onderaanneming. Dankzij de antislipcoating biedt hij een verbeterde grip bij het gebruik van gereedschap of het hanteren van gladde materialen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Maat11
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalpolyamide
ESDnee
Gebruiksomgevingvet of vettig
Materiaalpolyamide
€ 3,14 excl. BTW
/ paar
€ 3,80 incl. BTW
staffelprijzen
1 paar
€ 3,14 excl. BTW / paar
20 of meer
€ 2,70 excl. BTW / paar
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat