ANSELL HANDSCHOEN HYNIT 32-105 MT 9

Hynit® 32-105

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Ansell:32-105-9
Rubix:22440762
Fabrikant:32105090
EAN:0076490498450
ANSELL HANDSCHOEN HYNIT 32-105 MT 9
Technische samenvatting
Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYNIT 32-105 MT 9


De Hynit® 32-105 beschermende handschoenen zijn ontworpen om duurzaamheid, flexibiliteit en comfort te combineren. Ze zijn bestand tegen slijtage en beschermen tegen olie, vet en vuil, terwijl ze toch soepelheid bieden voor precisiewerk.

Kenmerken:
De Hynit® 32-105 handschoenen zijn voorzien van een nitrilcoating die zorgt voor uitstekende duurzaamheid en hoge flexibiliteit, wat precieze bewegingen mogelijk maakt. De vloeistofafstotende impregnering vormt een barrière tegen olie, vet en vuil, waardoor een betere bescherming van de handen wordt geboden. Tot slot zorgt de katoenen interlock gebreide voering voor ademend comfort en voorkomt de ophoping van warmte en vocht binnenin de handschoen

Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Voeringmateriaal: katoen, interlock-gebreid.
- Manchetstijl: slip-on.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: ja.
- Kleur: blauw.
- Wastemperatuur: 40 °C.
- Verkrijgbare maten: 7, 7.5, 8, 9, 10.

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van 3111A, wat de weerstand tegen slijtage (3/4), snijden (1/4), scheuren (1/4) en perforatie (1/4) bevestigt. De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau A.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 heeft het bedrijf zich continu ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van diverse sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Ansell onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen. Het merk biedt een breed scala aan handschoenen die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, van risicovolle werkomgevingen tot eisen inzake voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
A light, comfortable and longer-lasting replacement for cotton and leather.

Sterke punten

- Nitrilcoating biedt uitstekende slijtvastheid en optimale flexibiliteit;
- Vloeistofafstotende impregnering die weerstand biedt tegen olie, vet en vuil;
- Katoenen interlock gebreide voering voor verbeterd comfort en ademend vermogen;
- Slip-on manchetstijl voor een veilige pasvorm.

Toepassingen

De Hynit® 32-105 handschoenen zijn aanbevolen voor de assemblage en inspectie van onderdelen, het overbrengen van onderdelen naar de productielijn, het vastpakken van structurele onderdelen, het laden en lossen van ruwe onderdelen of dozen, eindassemblage, het werken met applicatie- en schoomaakgereedschap en het verzenden en laden van product. Ze worden veel gebruikt in sectoren zoals de auto-industrie, machines en uitrusting, de metaalproductie en mijnbouw.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht52 g
Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalkatoen
Verpakking12 paar per zak
Materiaalkatoen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
433,44 excl. BTW
/ 144 paar
524,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Maat

Select varianten (5)