GISS HANDSCHOEN G-NIT GRIJS MT11 840006

Handschoenen G-NIT GREY (gebreid met nitrilcoating)

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:840006
Rubix:22160182
EAN:3660338055720
GISS HANDSCHOEN G-NIT GRIJS MT11 840006
brand logo
Technische samenvatting
Maat11
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-NIT GRIJS MT11 840006


De GISS G-NIT GREY handschoen is ontworpen om te voldoen aan de eisen van professionals die precisie, comfort en weerstand nodig hebben in droge en vette werkomgevingen. Deze handschoen is vervaardigd uit gebreid polyester met een nitrilcoating en biedt dankzij het antislipoppervlak op de handpalm en vingertoppen een uitstekende grip. Dit soepele en lichtgewicht product garandeert optimaal comfort gedurende de hele werkdag.

Kenmerken:
Deze veiligheidshandschoen is gemaakt van een basis in gebreid polyester, wat zowel soepelheid als duurzaamheid biedt. De nitrilcoating op de handpalm en vingers zorgt voor uitstekende grip, zelfs bij contact met olie of vet. De handrug is ademend voor een betere ventilatie en thermisch comfort. De elastische, omgezoomde manchet zorgt voor een goede pasvorm en maakt snel aantrekken mogelijk. Deze handschoen is ideaal voor precisiewerk waarbij behendigheid en tastgevoeligheid essentieel zijn.

Specificaties:
• Hoofdmateriaal: polyester
• Coating: nitril
• Breitype: gebreid polyester
• Coatingzone: handpalm en vingertoppen
• Antislip: ja
• Handrug: ademend
• Pols: elastisch
• Gebruiksomgeving: droog, vet, olieachtig
• Geschikt voor voedselcontact: nee
• ESD: nee

Normen:
• EN 388 + A1 (4121X): bescherming tegen mechanische risico’s (slijtvastheid niveau 4, snijweerstand niveau 1, scheurweerstand niveau 2, perforatieweerstand niveau 1).
• Verordening (EU) 2016/425: voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voor PBM’s binnen de Europese Unie.
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen, met ergonomische pasvorm, veilige materialen zonder schadelijke stoffen en duidelijke gebruiksinformatie.

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.

Sterke punten

• Uitstekende slijtvastheid
• Goede grip in vette of olieachtige omgevingen
• Licht en zeer soepel
• Langdurig draagcomfort
• Hoge behendigheid voor precisiewerk
• Ademende handrug voor betere ventilatie
• Elastische pols voor perfecte pasvorm
• Latexvrij, vermindert risico op allergieën

Toepassingen

De GISS G-NIT GREY handschoen is ideaal voor montage-, assemblage- en verpakkingswerkzaamheden, evenals voor het hanteren van delicate onderdelen in droge of olieachtige omgevingen. Hij is bijzonder geschikt voor logistieke operators, onderhoudstechnici, heftruckchauffeurs, productiemedewerkers en doe-het-zelvers. Dankzij de veelzijdigheid is deze handschoen onmisbaar bij activiteiten waarbij precisie en netheid van groot belang zijn.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Maat11
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalpolyester
ESDnee
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingdroog
Materiaalpolyester
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,59 excl. BTW
/ paar
1,92 incl. BTW
staffelprijzen
1 paar
1,59 excl. BTW / paar
120 t/m 239
1,27 excl. BTW / paar
240 of meer
1,22 excl. BTW / paar
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat

Select varianten (5)