UVEX HANDSCHOEN UNIPUR 6631 GRIJS L22-27 MT 9

Uvex unipur 6631

Zie technische informatie

Referenties

Uvex:6094409
Rubix:22730139
Fabrikant:6094409
EAN:4048612042342
UVEX HANDSCHOEN UNIPUR 6631 GRIJS L22-27 MT 9

Technische samenvatting

Maat9
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Productdetails : UVEX HANDSCHOEN UNIPUR 6631 GRIJS L22-27 MT 9


De uvex unipur 6631 veiligheidshandschoen is een lichte en flexibele handschoen, ontworpen voor precisiewerk in droge en licht vochtige omgevingen. Dankzij de dunne maar robuuste polyurethaan (PU) coating biedt hij een betrouwbare slijtvastheid, terwijl de zeer goede tastzin en het uitstekende vingertoppengevoel behouden blijven, wat ideaal is voor professionals die nauwkeurig moeten werken.

Kenmerken:
De uvex unipur 6631 onderscheidt zich door de combinatie van comfort en prestaties. De handpalm en vingertoppen zijn voorzien van een PU-coating, wat zorgt voor een goede grip en bescherming tegen slijtage. De polyamide voering maakt de handschoen soepel en ademend, waardoor hij langdurig comfortabel kan worden gedragen. De nauwsluitende pasvorm geeft de gebruiker een stabiele grip en een uitstekende controle bij fijn en precies werk. De handschoen is geschikt voor droge of licht vochtige werkomgevingen en blijft ook bij langdurig gebruik aangenaam om te dragen.

Specificaties:
• Model: met gebreide boord
• Kleur: grijs
• Coatingzone: polyurethaan op handpalm en vingertoppen
• Mechanische bescherming: tegen schaafwonden en snijrisico’s
• Gebruiksomstandigheden: droge en licht vochtige omgevingen
• Geslacht: uniseks

Normen:
• EN ISO 21420: algemene eisen voor beschermhandschoenen
• EN 388 + A1: bescherming tegen mechanische risico’s, 4 = schuurweerstand, 1 = snijweerstand, 4 = scheurweerstand, 1 = perforatieweerstand

Sterke punten

• Slijtvaste PU-coating met hoge weerstand tegen slijtage
• Uitstekend vingertoppengevoel en zeer goede tastzin voor precisiewerk
• Licht en ademend dankzij de polyamide voering
• Ergonomische, nauwsluitende pasvorm voor een stabiele grip

Toepassingen

Deze handschoen is geschikt voor precisieassemblage, kwaliteitscontrole, sorteertaken en fijnmechanische bewerkingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Maat9
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalpolyamide
ESDnee
Contact met voedingsmiddelennee
Verpakking10
Materiaalpolyamide
Land van oorsprongKR
€ 1,86 excl. BTW
/ paar
€ 2,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat