Referenties
Tegera:931-8
Rubix:A0613314
EAN:7392626058699

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 931 MT 8
De TEGERA® 931 handschoen biedt een nauwkeurige hantering in droge omgevingen dankzij de naadloos gebreide nylon constructie met gauge 13. Het ontwerp met ftalaatvrije, grijsgekleurde vinylnoppen op de handpalm verbetert de grip, terwijl een goede tactiele gevoeligheid behouden blijft voor fijne werkzaamheden.
Kenmerken:
De TEGERA® 931 is een fijne handschoen, vervaardigd uit naadloos gebreid nylon, wat de bewegingsvrijheid bevordert en irritatie bij herhaalde handelingen beperkt. De grijze vinylnoppen op de handpalm verbeteren de grip zonder de vingertopgevoeligheid te verminderen, wat vooral nuttig is bij assemblagewerk en visuele inspecties. Dit type constructie met noppen laat de hand ademen en helpt overmatige transpiratie te voorkomen. Het soepele, zachte en ademende textiel beperkt warmteopbouw en biedt een geschikt alternatief wanneer volledig gecoate handschoenen te warm zijn.
Specificaties:
• Merk: TEGERA® (Ejendals)
• Referentie: 931
• Type: fijne textielhandschoenen voor assemblage en precisiewerk
• PBM-categorie: II
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Voeringstof: naadloos nylon
• Stekenverhouding (gg): 13
• Dompelmateriaal: PVC (vinyl)-stippen
• Manchetstijl: gebreid manchet
• Lengte: 220 tot 270 mm, afhankelijk van de maat
• Kleur: wit en grijs
• Verpakking: bulkverpakking
Normen:
De TEGERA® 931 handschoenen zijn PBM’s van categorie II en CE-gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425. Ze voldoen aan:
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen met betrekking tot ergonomie, veiligheid en comfort van beschermende handschoenen
• EN 388:2016+A1:2018 (113XX): mechanische prestaties tegen slijtage, snijden en scheuren (perforatie niet getest vanwege het ongecoate ontwerp)
Kenmerken:
De TEGERA® 931 is een fijne handschoen, vervaardigd uit naadloos gebreid nylon, wat de bewegingsvrijheid bevordert en irritatie bij herhaalde handelingen beperkt. De grijze vinylnoppen op de handpalm verbeteren de grip zonder de vingertopgevoeligheid te verminderen, wat vooral nuttig is bij assemblagewerk en visuele inspecties. Dit type constructie met noppen laat de hand ademen en helpt overmatige transpiratie te voorkomen. Het soepele, zachte en ademende textiel beperkt warmteopbouw en biedt een geschikt alternatief wanneer volledig gecoate handschoenen te warm zijn.
Specificaties:
• Merk: TEGERA® (Ejendals)
• Referentie: 931
• Type: fijne textielhandschoenen voor assemblage en precisiewerk
• PBM-categorie: II
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Voeringstof: naadloos nylon
• Stekenverhouding (gg): 13
• Dompelmateriaal: PVC (vinyl)-stippen
• Manchetstijl: gebreid manchet
• Lengte: 220 tot 270 mm, afhankelijk van de maat
• Kleur: wit en grijs
• Verpakking: bulkverpakking
Normen:
De TEGERA® 931 handschoenen zijn PBM’s van categorie II en CE-gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425. Ze voldoen aan:
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen met betrekking tot ergonomie, veiligheid en comfort van beschermende handschoenen
• EN 388:2016+A1:2018 (113XX): mechanische prestaties tegen slijtage, snijden en scheuren (perforatie niet getest vanwege het ongecoate ontwerp)
Light, flexible, breathable glove with good grip and fingertip sensitivity.
Sterke punten
• Verhoogt de precisie van handelingen dankzij goede tastgevoeligheid
• Verbetert de grip door het ontwerp met vinylnoppen
• Vermindert handvermoeidheid bij langdurig dragen door de soepele en ademende constructie
• Snelle visuele detectie van vervuiling dankzij de witte kleur
• Verbetert de grip door het ontwerp met vinylnoppen
• Vermindert handvermoeidheid bij langdurig dragen door de soepele en ademende constructie
• Snelle visuele detectie van vervuiling dankzij de witte kleur
Toepassingen
Deze handschoenen zijn geschikt voor uiteenlopende professionele toepassingen waarbij nauwkeurige handling in droge omgevingen vereist is. Ze worden gebruikt voor assemblagewerkzaamheden, lichte handlingtaken, visuele inspecties en kwaliteitscontrole. Ze zijn ook ideaal voor technische installaties, onderhoudswerkzaamheden en machinebediening waarbij tastgevoeligheid essentieel blijft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Coating van de handschoenen | pvc |
| Schuurweerstand | 1 |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,20 excl. BTW
/ 12 paar
€ 15,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen