GISS HANDSCHOEN G-NIT MAX DRY/WET MT11 - 855072
Handschoenen G-NIT MAX
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:7737261
GISS:855072
Rubix:22850064
EAN:3660338105739




Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 3 |
Documenten
Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-NIT MAX DRY/WET MT11 - 855072
De GISS G-NIT MAX handschoenen zijn ontworpen om betrouwbare bescherming en uitstekende vingergevoeligheid te bieden aan professionals. Dankzij het robuuste ontwerp en het hoge draagcomfort zijn ze de ideale keuze voor werkzaamheden die precisie vereisen, zelfs in olieachtige of vette omstandigheden.
Kenmerken:
Deze handschoenen zijn vervaardigd uit een naadloos gebreide stof van polyamide en spandex, wat zorgt voor een perfecte pasvorm en grote soepelheid. De antislip nitrilschuimcoating op handpalm en vingers garandeert een optimale grip, terwijl de rug ademend is. Het elastische manchet met boordafwerking zorgt voor een veilige en comfortabele pasvorm. De combinatie van deze eigenschappen verleent de handschoenen een optimale ergonomie, waardoor ze langdurig gedragen kunnen worden zonder ongemak.
Specificaties:
• Samenstelling: 100% polyamide/spandex
• Fijnheid (steken per inch): 15
• Coating: antislipnitrilschuim op handpalm en vingertoppen
• Rug: ademend gebreid tricot voor betere ventilatie
• Pols: elastisch met boordafwerking
Normen:
• EN 388 (3,1,3,1,X): slijtvastheid niveau 3, snijweerstand niveau 1, scheurweerstand niveau 3, perforatieweerstand niveau 1.
• Voldoet aan Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen.
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen, die een goede pasvorm, de afwezigheid van schadelijke stoffen en duidelijke informatie over het gebruik garanderen.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.
Kenmerken:
Deze handschoenen zijn vervaardigd uit een naadloos gebreide stof van polyamide en spandex, wat zorgt voor een perfecte pasvorm en grote soepelheid. De antislip nitrilschuimcoating op handpalm en vingers garandeert een optimale grip, terwijl de rug ademend is. Het elastische manchet met boordafwerking zorgt voor een veilige en comfortabele pasvorm. De combinatie van deze eigenschappen verleent de handschoenen een optimale ergonomie, waardoor ze langdurig gedragen kunnen worden zonder ongemak.
Specificaties:
• Samenstelling: 100% polyamide/spandex
• Fijnheid (steken per inch): 15
• Coating: antislipnitrilschuim op handpalm en vingertoppen
• Rug: ademend gebreid tricot voor betere ventilatie
• Pols: elastisch met boordafwerking
Normen:
• EN 388 (3,1,3,1,X): slijtvastheid niveau 3, snijweerstand niveau 1, scheurweerstand niveau 3, perforatieweerstand niveau 1.
• Voldoet aan Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen.
• EN ISO 21420: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen, die een goede pasvorm, de afwezigheid van schadelijke stoffen en duidelijke informatie over het gebruik garanderen.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.
Sterke punten
• Optimale grip op droge, vochtige en olieachtige oppervlakken
• Uitstekende vingergevoeligheid voor precisiewerk
• Comfort en ademend vermogen voor langdurig gebruik
• Doeltreffende bescherming tegen veelvoorkomende mechanische risico’s
• Uitstekende vingergevoeligheid voor precisiewerk
• Comfort en ademend vermogen voor langdurig gebruik
• Doeltreffende bescherming tegen veelvoorkomende mechanische risico’s
Toepassingen
Deze handschoenen zijn ideaal voor hantering, logistiek, de auto-industrie, de bouw en andere werkzaamheden in olieachtige of vette omgevingen. Ze zijn bijzonder geschikt voor het hanteren van droge, vochtige of vette onderdelen, waarbij ze comfort en veiligheid bieden gedurende de volledige werkdag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | polyamide/spandex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,00 excl. BTW
/ paar
€ 3,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden