GISS HANDSCHOEN TROPIC G-PRECISION MT 8 - 839967

Handschoenen G-PRECISION 2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:839967
Rubix:22160230
EAN:3660338055393
GISS HANDSCHOEN TROPIC G-PRECISION MT 8 - 839967

Technische samenvatting

Maat8
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN TROPIC G-PRECISION MT 8 - 839967


De GISS G-PRECISION 2 handschoen is een hoogwaardig persoonlijk beschermingsmiddel dat is ontworpen om uitstekende behendigheid en optimale weerstand te bieden in droge omgevingen. Deze handschoen is vervaardigd uit geitenkorrelleer en jersey en combineert soepelheid, duurzaamheid en draagcomfort.

Kenmerken:
Deze handschoen heeft een Amerikaans ontwerp met gevlochten duim en een rug gemaakt van gebreid jersey, wat een optimale pasvorm garandeert. De handpalm, duim en vingers zijn verstevigd met geitenkorrelleer, wat een hoge slijtvastheid biedt en tegelijk de soepelheid behoudt die nodig is voor precisiewerk. De elastische sluiting op de rug zorgt voor een perfecte aansluiting rond de hand, wat het gebruikscomfort verhoogt. Dit product is geschikt voor droge omgevingen en is ideaal voor de dagelijkse werkzaamheden van monteurs, onderhoudsprofessionals en doe-het-zelvers.

Specificaties:
• Hoofdmateriaal: geitenkorrelleer/jersey
• Kleur: naturel/wit
• Sluiting: elastisch op de rug
• Verstevigingen: handpalm, vingers en duim versterkt
• Gebruik: droge omgevingen
• ESD: nee
• Geschikt voor voedselcontact: nee

Normen:
• EN 388 + A1 (2122X): slijtvastheid van niveau 2, snijweerstand van niveau 1, scheurweerstand van niveau 2, perforatieweerstand van niveau 2
• Verordening (EU) 2016/425
• EN ISO 21420: algemene eisen voor beschermingshandschoenen, garandeert een correcte pasvorm, afwezigheid van schadelijke stoffen en duidelijke gebruiksinformatie

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.
EN388 :2016 +A1 :2018 2122X

Sterke punten

• Uitzonderlijke soepelheid dankzij geitenkorrelleer
• Hoge weerstand tegen slijtage en scheuren
• Elastische sluiting voor een ideale pasvorm
• Geschikt voor precisiewerk en manipulatie
• Ontwikkeld voor droge werkomgevingen

Toepassingen

Deze veiligheidshandschoenen zijn ideaal voor uiteenlopende professionele toepassingen: onderhoud, assemblage, werken met hand- of elektrisch gereedschap, opslag, logistiek, doe-het-zelf en precisiewerk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat8
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand2
Hoofdmateriaalleer
ESDnee
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingdroog
Materiaalgeitenleer/ jerseystof
€ 45,00 excl. BTW
/ 12 paar
€ 54,45 incl. BTW
staffelprijzen
12 t/m 119 paar
€ 45,00 excl. BTW / 12 paar
120 of meer
€ 34,56 excl. BTW / 12 paar
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat