GISS HANDSCHOEN G-PU ESD MT 6 - 884509
G-PU ESD 2 HANDSCHOENEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:884509
Rubix:22859990
Fabrikant:884509
EAN:3660338379109


Technische samenvatting
| Maat | 6 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 3 |
Documenten
Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-PU ESD MT 6 - 884509
De G-PU ESD 2 handschoenen combineren precisie, comfort en elektrostatische bescherming dankzij een naadloze polyester voering van 13 gauge met koolstofvezels en een PU-coating op handpalm en vingers.
Het ontwerp garandeert uitstekende vingergevoeligheid, een doeltreffende afvoer van elektrostatische ladingen en een stevige grip.
Verkrijgbaar in maten 6 tot 11, zorgen ze voor een optimale pasvorm dankzij de elastische manchet.
Wasbaar en duurzaam, behouden ze hun prestaties in de tijd en voldoen ze aan de norm EN 388:2016.
Het ontwerp garandeert uitstekende vingergevoeligheid, een doeltreffende afvoer van elektrostatische ladingen en een stevige grip.
Verkrijgbaar in maten 6 tot 11, zorgen ze voor een optimale pasvorm dankzij de elastische manchet.
Wasbaar en duurzaam, behouden ze hun prestaties in de tijd en voldoen ze aan de norm EN 388:2016.
Sterke punten
Zeer goede behendigheid, ideaal voor de productie van elektrische componenten, met een polyester voering van 13-gauge voor optimaal comfort
Toepassingen
Automobiel, luchtvaart en spoorweg. Logistiek en distributie. Machines en uitrusting. Openbare diensten en onderhoud. Elektronische apparatuur en halfgeleiders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 240 |
|---|---|
| Maat | 6 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| ESD | ja |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Materiaal | polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,52 excl. BTW
/ paar
€ 1,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden