GISS HANDSCHOEN G-WELD TIG PREMIUM MT 10 - 867733

Handschoenen G-WELD TIG PREMIUM 2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:867733
Rubix:22851540
EAN:3660338216572
GISS HANDSCHOEN G-WELD TIG PREMIUM MT 10 - 867733
Technische samenvatting
Maat10
Thermische prestatieniveau (EN 407)41xx4x
Hoofdmateriaalleer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-WELD TIG PREMIUM MT 10 - 867733


De GISS G-WELD TIG PREMIUM 2 handschoen is ontworpen om optimale bescherming te bieden bij TIG-laswerkzaamheden. Deze handschoen is gemaakt van geitenkorrelleer en rundsplitleer en combineert soepelheid, hittebestendigheid en gebruikscomfort. Dit “premium” product is ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van professionals in de metaalbewerking en de industrie.

Kenmerken:
Deze handschoen onderscheidt zich door de kwaliteit van de materialen en de afwerking. Hij is vervaardigd uit geitenkorrelleer met een manchet van rundsplitleer, wat zorgt voor optimale bescherming tegen hitte en spatten. De naden zijn gestikt met Kevlar® garen om een verhoogde weerstand tegen hitte en slijtage te bieden. De elastische sluiting boven de pols garandeert een stevige pasvorm en voorkomt het binnendringen van vonken of deeltjes. Dit flexibele en lichte product maakt een hoge precisie in de bewegingen mogelijk, wat essentieel is voor laswerk.

Specificaties:
• Materiaal: geitenkorrelleer
• Manchet: rundsplitleer
• Naden: Kevlar® garen
• Sluiting: elastiek boven de pols
• Type: TIG-lashandschoenen

Normen:
De G-WELD TIG PREMIUM 2 handschoen voldoet aan Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen. Hij is ontworpen conform de norm EN 388 +A1 (mechanische risico’s) met de volgende prestatieniveaus:
• 2: slijtvastheid (0–4)
• 1: snijweerstand (0–5)
• 2: scheurweerstand (0–4)
• 2: perforatieweerstand (0–4)
• X: snijweerstand tegen snijwonden door scherpe voorwerpen volgens EN ISO 13997 (niet getest)
Hij is ook conform de norm EN 407 (thermische risico’s) met de volgende prestatieniveaus:
• 4: vlamweerstand (1–4)
• 1: contacthittebestendigheid (tot 100 °C)
• 2: convectiehittebestendigheid (1–4)
• X: stralingshittebestendigheid (niet getest)
• 4: weerstand tegen kleine spatten van gesmolten metaal (1–4)
• X: weerstand tegen grote spatten van gesmolten metaal (niet getest)

Merkinformatie:
GISS is een merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring ontwerpt het merk veilige, ergonomische en toegankelijke producten voor professionals in verschillende industriële sectoren. Dankzij zijn toewijding aan kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid kan GISS oplossingen bieden die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van elk beroep.
EN388 :2016 +A1 :2018 2122X / EN407 :2020 412X4X

Sterke punten

• Hoogwaardige afwerking voor een langere levensduur
• Goede tastgevoeligheid dankzij geitenleer
• Uitstekende bescherming tegen hitte en spatten
• Kevlar® draadversterkte naden voor optimale stevigheid
• Elastische sluiting voor een perfecte pasvorm

Toepassingen

Deze lashandschoen is ideaal voor TIG-laswerkzaamheden waarbij precisie en hittebescherming vereist zijn. Hij is perfect geschikt voor professionele lassers in de metaalproductie, machinebouw, industriële productie en het onderhoud. Dit product is ontworpen voor gebruik in droge omgevingen waar vaak met hete onderdelen wordt gewerkt of waar spatten van gesmolten metaal voorkomen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Maat10
Thermische prestatieniveau (EN 407)41xx4x
Hoofdmateriaalleer
Contacthittebestendigheid (EN 407)100 °C
Kleurgeel
Materiaalrundleder/geitenleer
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,74 excl. BTW
/ paar
9,37 incl. BTW
staffelprijzen
1 paar
7,74 excl. BTW / paar
20 t/m 59
6,88 excl. BTW / paar
60 of meer
6,52 excl. BTW / paar
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat

Select varianten (4)