TEGERA LASHANDSCHOEN 118A MT 7

TEGERA LASHANDSCHOEN 118A

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:118A-7
Rubix:A0410588
Fabrikant:118A-7
EAN:7340118312781
TEGERA LASHANDSCHOEN 118A MT 7

Technische samenvatting

Maat7
Thermische prestatieniveau (EN 407)412x4x
Hoofdmateriaalleer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA LASHANDSCHOEN 118A MT 7


De TEGERA® 118A handschoen is ontworpen om te voldoen aan de strengste eisen van professionals in de lastechniek en hantering bij hoge temperaturen. De robuuste constructie combineert volnerf geitenleer bij de palm en rundersplitleer op de bovenhand en biedt uitstekende weerstand tegen hitte, lasvonken en slijpspatten. Deze handschoen is ontworpen om betrouwbare bescherming te bieden tot 100 °C bij contacthitte. Hij is ongevoerd en garandeert een goede beweeglijkheid en verhoogde vingertopgevoeligheid, terwijl hij toch doeltreffend beschermt tegen thermische en mechanische risico's. De met KEVLAR®-draad versterkte naden en wijsvinger zorgen voor extra duurzaamheid op de meest belaste zones.

Specificaties:
- Materiaal handpalm: volnerf geitenleer.
- Materiaal bovenhand: rundsplitleer.
- Voering: ongevoerd.
- Manchetmateriaal: leer.
- Lengte: 310-360 mm.
- Kleur: geel, wit.
- Verstevigde wijsvinger en naden.

Normen:
Deze TEGERA® 118A handschoen voldoet aan:
- EN 12477+A1: bepaalt de eisen voor veiligheidshandschoenen die gebruikt worden bij het manueel lassen van metalen en die bescherming bieden tegen hitte, vonken en spatten;
- EN 407(412X4X): specificeert prestatievereisten voor bescherming tegen thermische gevaren, zoals contacthitte, vlammen en spatten van gesmolten metaal; deze code geeft uitstekende weerstand tegen ontvlambaarheid (niveau 4), bescherming tegen contacthitte tot 100 °C (niveau 1), goede weerstand tegen convectieve hitte (niveau 2), zeer goede weerstand tegen kleine spatten van gesmolten metaal (niveau 4).
- EN 388+A1 (3121X): geeft prestatieniveaus aan tegen mechanische risico's, waaronder schuren (3/4), snijden (1/4), scheuren (2/4) en perforaties (1/4);
- EN ISO 21420: bepaalt de algemene eisen voor comfort, beweeglijkheid en gebruiksveiligheid van veiligheidshandschoenen;
- EN 1149-2: gaat over bescherming tegen elektrostatische ladingen, met een weerstand groter dan 1,0 x 10⁵ Ω.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Strong and robust unlined welding and heat-resistant glove in premium goatskin.

Sterke punten

- Biedt effectieve bescherming tegen lasspatten en slijpvonken;
- Bestand tegen contacthitte tot 100 °C voor verhoogde veiligheid;
- Gecombineerd volnerf geitenleer en rundsplitleer zorgen voor stevigheid en duurzaamheid;
- Verstevigde naden en wijsvinger verlengen de levensduur;
- Goede vingertopgevoeligheid dankzij ongevoerd ontwerp;
- Geschikt voor gebruik in warme en vuile omgevingen;
- Beschermt tegen brandwonden, hitteverwondingen, letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil.

Toepassingen

TEGERA® 118A is ideaal voor engineering, metaalwerk en lassen, waar bescherming tegen hitte en spatten essentieel is. Deze handschoen is ook geschikt voor hantering bij hoge temperaturen en werkzaamheden in de mijnbouw, waar zware omstandigheden en mechanische risico’s veel voorkomen. Hij is ontworpen voor gebruik gedurende het hele jaar en biedt betrouwbare bescherming in warme, stoffige en extreem belaste omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat7
Thermische prestatieniveau (EN 407)412x4x
Hoofdmateriaalleer
Contacthittebestendigheid (EN 407)100 °C
Kleurgeel
Land van oorsprongPK
€ 17,90 excl. BTW
/ paar
€ 21,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat