Referenties
Ansell:43-216-11
Rubix:A0208198
Fabrikant:43216110
EAN:10076490456372



Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 413x4x |
| Hoofdmateriaal | katoen |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 43-216 MT 11
ActivArmr® 43-216 is een hittebescherming voor talrijke toepassingen. Deze handschoen beschermt tegen hoge temperaturen en is geschikt voor talrijke toepassingen die hittebescherming vereisen, zoals lassen, het bedienen van machines en werken in een omgeving met het risico op hitte of spatten van gesmolten metaal. ActivArmr® 43-216 is comfortabel om te dragen door de zachte jerseyvoering van de palm en de manchet in denimkatoen.
Zeer duurzaam, uitstekende mechanische bescherming. Deze handschoen voor zware werkzaamheden is gemaakt van slijtagevast leder, met een palmversteviging voor meer schuurweerstand. De naden in Kevlar® zijn versterkt met stukjes koeienhuid. Deze constructie zorgt voor een superieure mechanische bescherming.
Lengte : 370-415 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Gepoederd : Nee. Andere kenmerken : Antistatisch, Geen Silicone.
Normen : EN388:2016_3243B, EN407_413X4X
Zeer duurzaam, uitstekende mechanische bescherming. Deze handschoen voor zware werkzaamheden is gemaakt van slijtagevast leder, met een palmversteviging voor meer schuurweerstand. De naden in Kevlar® zijn versterkt met stukjes koeienhuid. Deze constructie zorgt voor een superieure mechanische bescherming.
Lengte : 370-415 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Gepoederd : Nee. Andere kenmerken : Antistatisch, Geen Silicone.
Normen : EN388:2016_3243B, EN407_413X4X
These industrial heat-resistant gloves offer high levels of durability, control and protection from heat, flame, sparks and puncture.
Sterke punten
- Improved 3-dimensional thumb design for fine dexterity and control
- Premium split cowhide leather and welted seams with Kevlar®
- Cotton liner for enhanced protection
- Long cuff for enhanced protection
- Do not use in heavy-duty cut applications. The glove is not liquidproof, hence is not to be used with chemicals
- Keep away from sources of ozone or ignition. Keep out of direct sunlight. Store in a cool and dry place
Toepassingen
Welding, bonding, riveting|Metalworking & assembly operations|Equipment repair & maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 413x4x |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 100 °C |
| Kleur | geel |
| Materiaal | jersey katoen, kevlar® naden, lederen buitenkant jersey binnenin. genaaid met kevlar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 505,44 excl. BTW
/ 36 paar
€ 611,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen