GISS HANDSCHOEN HIGH-CUT NIT E MAAT 8 - 880379

HANDSCHOENEN HIGH-CUT NIT E

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:880379
Rubix:22851713
EAN:3660338337932
GISS HANDSCHOEN HIGH-CUT NIT E MAAT 8 - 880379
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat8
Snijweerstande
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN HIGH-CUT NIT E MAAT 8 - 880379


De GISS HIGH-CUT NIT E handschoenen combineren hoge snijbescherming, uitstekende grip en duurzaamheid. Ze zijn speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de strenge eisen van industriële omgevingen.

Kenmerken:
Deze naadloos gebreide handschoenen combineren high-cut-vezels met een lichte aramidevezel, wat zorgt voor maximale snijbescherming in combinatie met een laag gewicht. Dankzij de 13-gauge constructie bieden ze een hoge vingergevoeligheid, essentieel voor precisiewerk. De dubbele zwarte nitrilcoating op handpalm en vingertoppen verbetert de grip aanzienlijk, zowel op droge als olieachtige oppervlakken. De ademende en comfortabele constructie maakt langdurig dragen mogelijk zonder ongemak of overmatige transpiratie. Ze zijn bovendien zeer robuust en slijtvast.

Specificaties:
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Materiaal: high-cut-vezels + lichte aramidevezel
• Constructie: naadloos gebreid
• Gauge (steken per inch): 13
• Coating: dubbele zwarte nitrilcoating (handpalm + vingertoppen)
• Snijbeschermingsniveau: niveau E volgens EN ISO 13997
• Kleurrand voor eenvoudige maatidentificatie

Normen:
De HIGH-CUT NIT E handschoenen zijn conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Ze hebben een EU-typeonderzoek (module B) ondergaan door het aangemelde keuringsinstituut CTC nr. 0075 en zijn getest volgens de normen EN 21420 en EN 388. Prestatieniveaus:
• Slijtvastheid: 4/4
• Scheurweerstand: 4/4
• Perforatieweerstand: 2/4
• Snijweerstand (ISO 13997): niveau E (26 N)

Merkinformatie:
GISS is een Frans merk dat al meer dan 25 jaar gespecialiseerd is in PBM's. Het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, levert aan 40.000 klanten in Europa gecertificeerde producten voor alle behoeften op het gebied van persoonlijke bescherming. GISS wordt ondersteund door het Rubix-netwerk met 650 vestigingen in 22 landen.

Sterke punten

• Dubbele nitrilcoating voor optimale grip op droge en olieachtige oppervlakken
• Uitstekende snijbescherming, niveau E
• Breed scala aan maten, geschikt voor alle gebruikers
• Naadloos breiwerk en technische vezels voor comfort, ademend vermogen en precisie
• Hoge duurzaamheid dankzij uitstekende slijtage- en scheurweerstand

Toepassingen

Deze snijbestendige handschoenen zijn geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Ze zijn ideaal voor algemeen hanteringswerk, de metallurgie, luchtvaart, bouw, productie, de kunststofindustrie, de voedingsverwerkingsindustrie, landbouw, aquacultuur en zeevisserij. Dankzij het ontwerp zijn ze bijzonder geschikt in omgevingen waar precieze grip, snijbescherming en duurzaamheid essentieel zijn.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat8
Snijweerstande
Hoofdmateriaalpara-aramide
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingvet of vettig
Schuurweerstand4
ESDnee
Coating van de handschoenennitril
Materiaalhoog gesneden vezel
€ 7,13 excl. BTW
/ paar
€ 8,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat