Referenties
Ansell:70-205-9
Rubix:22441072
Fabrikant:70205090
EAN:10076490496866



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 70-205 MT 9
De Ansell HyFlex® Kevlar® 70-205 handschoenen met Neptune® coating combineren snijweerstand en bescherming tegen contacthitte. Het ontwerp biedt duurzaamheid, beweeglijkheid en comfort om langdurig gebruik mogelijk te maken.
Kenmerken:
Deze handschoenen zijn gebreid met Kevlar®-vezels, waardoor ze uitstekende bescherming tegen snijwonden en slijtage bieden en geschikt zijn voor zowel lichte als zware werkzaamheden. De Neptune® coating voorkomt het binnendringen van vloeistoffen, waardoor de structuur en prestaties van de Kevlar®-vezels behouden blijven. De versteviging bij de duim/wijsvinger verhoogt de schuurweerstand en duurzaamheid van de handschoen. Dankzij het ergonomische ontwerp bieden deze handschoenen optimaal comfort en hoge beweeglijkheid, terwijl ze voor beide handen geschikt zijn.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: Neptune®.
- Voeringmateriaal: Kevlar®.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 13.
- Latexvrij: nee.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: nee.
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9.
- Lengte: 220-280 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur: geel.
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton.
- Wasbaar op: 40 °C.
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388, met een classificatie van 134XB, wat staat voor slijtvastheid (1/4), snijweerstand (3/4), scheurweerstand (4/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau B. Daarnaast voldoet dit product aan de norm EN 407, waardoor het bescherming tegen contacthitte van niveau 1 biedt, die 15 seconden blootstelling aan een temperatuur van 100 °C mogelijk maakt.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
Kenmerken:
Deze handschoenen zijn gebreid met Kevlar®-vezels, waardoor ze uitstekende bescherming tegen snijwonden en slijtage bieden en geschikt zijn voor zowel lichte als zware werkzaamheden. De Neptune® coating voorkomt het binnendringen van vloeistoffen, waardoor de structuur en prestaties van de Kevlar®-vezels behouden blijven. De versteviging bij de duim/wijsvinger verhoogt de schuurweerstand en duurzaamheid van de handschoen. Dankzij het ergonomische ontwerp bieden deze handschoenen optimaal comfort en hoge beweeglijkheid, terwijl ze voor beide handen geschikt zijn.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: Neptune®.
- Voeringmateriaal: Kevlar®.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 13.
- Latexvrij: nee.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: nee.
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9.
- Lengte: 220-280 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur: geel.
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton.
- Wasbaar op: 40 °C.
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388, met een classificatie van 134XB, wat staat voor slijtvastheid (1/4), snijweerstand (3/4), scheurweerstand (4/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau B. Daarnaast voldoet dit product aan de norm EN 407, waardoor het bescherming tegen contacthitte van niveau 1 biedt, die 15 seconden blootstelling aan een temperatuur van 100 °C mogelijk maakt.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
A great combination of superior cut resistance and contact heat protection.
Sterke punten
- Effectieve bescherming tegen snijwonden dankzij versterkte Kevlar®-vezels;
- Verlengde levensduur door de Neptune® coating die vloeistoffen afstoot;
- Ergonomisch ontwerp voor optimaal comfort en hoge beweeglijkheid;
- Geschikt voor beide handen en in de wasmachine wasbaar, wat langdurig gebruik mogelijk maakt.
- Verlengde levensduur door de Neptune® coating die vloeistoffen afstoot;
- Ergonomisch ontwerp voor optimaal comfort en hoge beweeglijkheid;
- Geschikt voor beide handen en in de wasmachine wasbaar, wat langdurig gebruik mogelijk maakt.
Toepassingen
Deze handschoenen zijn ideaal voor de assemblage van metalen onderdelen en componenten, carrosserieassemblage en het werken met scherpe of onregelmatige metalen onderdelen. Ze worden ook veel gebruikt in sectoren zoals de auto-industrie, machines en uitrusting en de metaalproductie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
| Schuurweerstand | 1 |
| Materiaal | kevlar® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.091,52 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.320,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen