Referenties
Tegera:256-11
Rubix:A0612207
EAN:7340118322636



Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 256 MT 11
TEGERA® 256, snijbestendige handschoen, volledig gevoerd, 0,45-0,55 mm splitleer, snijweerstand niveau 3, snijweerstand niveau B, KEVLAR®-vezel, Cat. II, bestand tegen contactwarmte tot 100 °C, hittebestendig naaigaren, versterkte wijsvinger, water- en olieafstotend
Cut protection around the entire glove and many details for better dexterity and durability.
Sterke punten
Withstands contact heat up to 100°C,Reinforced index finger,Reinforced seams,Water and oil repellent
Toepassingen
Building and construction,Carpentry,Electrical installation,Engineering,Hot work,HVAC installation,Installation work,Machine driving,Machine operating,Metalwork,Mining,Sheet-metal work,Transport work,Warehouse work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 11 |
| Snijweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Schuurweerstand | 2 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,40 excl. BTW
/ 6 paar
€ 213,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen