GISS HANDSCHOEN HIGH-CUT PU E MAAT 11 - 880389

HANDSCHOENEN HIGH-CUT PU E

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:880389
Rubix:22851716
EAN:3660338338021
GISS HANDSCHOEN HIGH-CUT PU E MAAT 11 - 880389
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat11
Snijweerstande
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN HIGH-CUT PU E MAAT 11 - 880389


De GISS HIGH-CUT PU E handschoenen zijn ontworpen voor precisiewerk in risicovolle omgevingen en combineren draagcomfort, snijbescherming en soepelheid.

Kenmerken:
Deze snijbestendige handschoenen zijn naadloos gebreid uit high-cut-vezels gecombineerd met een lichte aramidevezel (ook wel Kevlar genoemd). Dit zorgt voor een uitstekende mechanische weerstand met behoud van een hoge soepelheid. Dankzij de 13-gauge constructie bieden ze een hoge vingergevoeligheid, ideaal voor precisiewerk. De polyurethaancoating (PU) op handpalm en vingertoppen garandeert een optimale grip op droge oppervlakken. De strategisch geplaatste versteviging tussen duim en wijsvinger verhoogt de duurzaamheid op de meest belaste zones. Dankzij de ademende rugzijde en het ergonomische ontwerp zijn deze handschoenen geschikt voor langdurig gebruik.

Specificaties:
• Naadloos gebreid voor optimaal comfort
• Samenstelling: high-cut-vezels + lichte aramidevezel
• Gauge (steken per inch): 13
• Coating: polyurethaan (PU) op handpalm en vingertoppen
• Versteviging tussen duim en wijsvinger
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Individueel verpakt per paar

Normen:
De HIGH-CUT PU E handschoenen zijn conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Ze voldoen aan de volgende normen:
• EN 21420: veiligheidshandschoenen – algemene vereisten
• EN 388: veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico’s (schuurweerstand: 4/4, scheurweerstand: 4/4, perforatieweerstand: 2/4, snijweerstand ISO 13997: niveau E)

Merkinformatie:
GISS levert al meer dan 25 jaar betrouwbare en gecertificeerde PBM's aan bijna 40.000 klanten in Europa. Het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, voorziet in alle behoeften op het gebied van industriële veiligheid dankzij een compleet aanbod, een uitgebreid netwerk en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Sterke punten

• Versteviging tussen duim en wijsvinger voorkomt slijtage en scheuren
• Uitstekende snijweerstand dankzij high-cut-vezels met aramideversterking
• Hoge vingergevoeligheid voor precisiewerk dankzij 13-gauge constructie
• Optimale grip op droge oppervlakken door PU-coating
• Ademende rugzijde voor langdurig draagcomfort

Toepassingen

• Algemene hantering
• De luchtvaartindustrie
• Bouw
• Metallurgie
• Productie
• De kunststofindustrie
• De voedingsverwerkingsindustrie
• Landbouw
• Visserij
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Typehandschoen
Maat11
Snijweerstande
Hoofdmateriaalpara-aramide
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingdroog
Schuurweerstand4
ESDnee
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Materiaalhigh cut vezel + aramidevezel
€ 6,75 excl. BTW
/ paar
€ 8,17 incl. BTW
staffelprijzen
1 paar
€ 6,75 excl. BTW / paar
12 of meer
€ 6,16 excl. BTW / paar
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat