Referenties
Rema:0021009-8
Rubix:21010470
EAN:8717365090301

Productdetails : REMA HANDTAKEL C21/3000KG/8M
Veiligheids factor van minimaal 4.8 of hoger. Zeer compacte en lichte body, 5.5 kg 0.5 ton, makkelijk te dragen. Sterk en vormvast huis door hoogwaardig metaal. Duurzame remschijven garanderen een langere levensduur. De sterkste takel-lastketting B39VH, Grade 10. Hoogwaardig massief gesmede haken uitgevoerd met een sterke en stabiele veiligheidsklep voor nog meer veiligheid. Standaard levering: 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak). 2,5 m bedieningshoogte. Optie: Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is ook mogelijk.
Sterke punten
• Ideaal handkettingtakel voor montage werkzaamheden door laag eigen gewicht
• Galvanisch verzinkte lastketting met hoge treksterkte, Grade 10 volgens EN 818/7
• Compacte bouwvorm
• Betrouwbare lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt
• Haken voorzien van veiligheidskleppen
• Gepatenteerde geleider voor de lastketting
• Uitgevoerd met een dubbele palveer voor een extra veiligheid
• Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af
• Galvanisch verzinkte handketting
• Galvanisch verzinkte lastketting met hoge treksterkte, Grade 10 volgens EN 818/7
• Compacte bouwvorm
• Betrouwbare lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt
• Haken voorzien van veiligheidskleppen
• Gepatenteerde geleider voor de lastketting
• Uitgevoerd met een dubbele palveer voor een extra veiligheid
• Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af
• Galvanisch verzinkte handketting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 3000 kg |
| Hefhoogte | 8 m |
| Gewicht | 19,3 kg |
| Type | c-21 |
| Handkracht (max.) | 38 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 902,22 excl. BTW
/ stuk
€ 1.091,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen