Referenties
Rema:X-CH/1500KG/4M
Rubix:A0273398
Fabrikant:0170005-4
EAN:8717365096563





Documenten
Productdetails : REMA HANDTAKEL X-CH/1500KG/4M
De Rema® X-Line handtakel is de oplossing voor alle veeleisende hijswerkzaamheden. Met lage bedieningskracht en een verbeterd veiligheidssysteem werkt u efficiënt en veilig. De asbestvrije wrijvingsschijven en de slijtvaste lastketting maken het gebruik nog comfortabeler. Gecontroleerde vervorming bij overbelasting en de oranje poedercoating bieden extra veiligheid en zichtbaarheid. Beschikbaar vanaf 3 meters hijshoogte en 2.5 meters bedieningshoogte, is de Rema® X-Line handtakel geschikt voor elke veeleisende taak.
Sterke punten
•Lage bedieningskracht bij volle last
Verhoogde operationele veiligheid door dubbel vergrendelingssysteem
Rem is voorzien van asbestvrije wrijvingsschijven
Het lastkettingwiel is gemaakt van slijtvast gelegeerd staal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidssluitingen
Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Gegalvaniseerde handketting
Stalen behuizing met oranje poedercoating
Verhoogde operationele veiligheid door dubbel vergrendelingssysteem
Rem is voorzien van asbestvrije wrijvingsschijven
Het lastkettingwiel is gemaakt van slijtvast gelegeerd staal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidssluitingen
Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Gegalvaniseerde handketting
Stalen behuizing met oranje poedercoating
Toepassingen
•Lage bedieningskracht bij volle last
Verhoogde operationele veiligheid door dubbel vergrendelingssysteem
Rem is voorzien van asbestvrije wrijvingsschijven
Het lastkettingwiel is gemaakt van slijtvast gelegeerd staal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidssluitingen
Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Gegalvaniseerde handketting
Stalen behuizing met oranje poedercoating
Verhoogde operationele veiligheid door dubbel vergrendelingssysteem
Rem is voorzien van asbestvrije wrijvingsschijven
Het lastkettingwiel is gemaakt van slijtvast gelegeerd staal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidssluitingen
Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk buigen en niet plotseling afbreken
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Gegalvaniseerde handketting
Stalen behuizing met oranje poedercoating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1500 kg |
| Hefhoogte | 4 m |
| Gewicht | 18,2 kg |
| Type | kettingtakel |
| Handkracht (max.) | 30,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,95 excl. BTW
/ stuk
€ 308,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen