Referenties
Rema:0100001-10
Rubix:21010490
EAN:8717365089947

Productdetails : REMA ELEPHANT HANDTAKEL H100/500KG/10M
De Elephant H100 is een robuust handtakel voor zwaar en zeer intensief gebruik waarbij veiligheid, ergonomie en weinig bedieningskracht voorop staan. Kenmerken: Weinig bedieningskracht bij maximale belasting door gelagerde assen. Dubbel palsysteem uitgevoerd met dubbele veer. Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt. De boven- en onderhaak hebben veiligheidskleppen. Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk uitbuigen en niet abrupt afbreken. Gepatenteerde kettinggeleider voor de lastketting. Galvanisch verzinkte lastketting Grade 10 volgens EN 818/7. Galvanisch verzinkte handketting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 500 kg |
| Hefhoogte | 10 m |
| Gewicht | 9 kg |
| Handkracht (max.) | 22 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 535,79 excl. BTW
/ stuk
€ 648,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen